接着剤 :「布の補修」の検索結果
コードを外して約2分間使用可能なコードレスタイプです。
用途紙、布、木材、プラスチック、カーペットの接着や靴、カバンなどの補修、ホビーなどに。
セット内容メルトスティック軟質クリア×9本
定格電圧(V)AC100
温度(℃)先端:150-170
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)7
電源コード(m)1.5
寸法(Φ×mm)スティック:7.4(7)×100
定格時間(分)20
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。