接着剤 :「紫外線 硬化」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7000μW/cm2の強力な紫外線強度。 直径18cm範囲を1200μW/cm2以上の強度で照射。
用途広範囲な照射 危険物の類別非危険物
1個
429,800 税込472,780
翌々日出荷

7000μW/cm2の強力な紫外線強度。 直径18cm範囲を1200μW/cm2以上の強度で照射。
用途広範囲な照射 危険物の類別非危険物
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

コンパクトで二つの強力なUVLED光源を持つ軽量ランプは、検査にご利用いただけます。加えて、三つの白色LEDも搭載。 調整のできるストラップはヘルメットの上からでも、直接頭にも着用でき、ハンズフリーを実現します。 内蔵されたファンはランプを低温に保ち、使用を延長された際もUV強度を最適な状態にします。 完全な微粒子フィルター付きで、スプラッシュガードはUVレンズとクーリングファンをダメージから守ります。 30000時間のLED寿命。 リチウムイオンバッテリーは45分の連続使用が可能です。
用途手のひらサイズ、ハンズフリーの状態で光源を快適に利用できます。 蛍光磁粉探傷検査、採掘調査、その他の様々な用途に便利にご利用できます。 危険物の類別非危険物
1個
419,800 税込461,780
翌々日出荷

危険物の類別非危険物
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

オイル変色の違和感が少ない、白色発光タイプ。
用途オイル漏れの検知 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量473mL 危険物の性状非水溶性
1個(473mL)
33,980 税込37,378
翌々日出荷

操作方法は簡単で、単4電池を3本入れてスイッチを押すだけです。 約6mの検査範囲と4時間の点灯時間が特徴です。
用途蛍光剤を投入したシステムの漏れが疑われる個所に対して、照射することで優れた蛍光反応を得ることができます。 危険物の類別非危険物
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

赤色発色の蛍光剤
用途オイル漏れの検知 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量473mL 危険物の性状非水溶性
1個(473mL)
65,980 税込72,578
翌々日出荷