接着剤 :「木の皮」の検索結果
接着剤は物質と物質を接着させるために使うものです。物質の穴や物質同士のすき間に入って硬化することで、互いの物質を接着させる作用があります。接着剤は種類が多いので、用途、物質の性質、接着後の条件をよく考慮し、適したタイプの製品を選びましょう。例えば、土木建築用は耐水性や塗布性の良いもの、工業用は強度や耐衝撃性が高いものなどが適しています。瞬間接着剤は垂直方向での接着や仮止めに適しており、2液混合接着剤や弾性接着剤は耐衝撃性が強いのが特徴です。
関連キーワード
フラワーアレンジメントに。補修・室内装飾に。Φ7~7.5mmグルースティック2本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。
電源タイプAC電源式
セット内容グル―スティック×2、スタンド×1
材質(グルースティック)エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
温度(℃)(融解)約85
定格消費電力(W)6
電源コード(m)約1.5(※Φ7~7.5mmのグル―スティックが使用できます。)
危険物の類別非危険物
接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○、ガラス○
主なワークパーツ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。