BOメジコン 硬質タイプ日塗化学¥25,980税込¥28,578
1セット(6kg)
3日以内出荷
コンクリートのひび割れ(クラック)注入に、優れた性能を発揮するエポキシ樹脂系接着剤です。〈br〉コンクリートへの浸透性や、湿潤面での硬化、接着性があり、揮発性溶剤を含まないので、硬化後の収縮が極めて小さいです。〈br〉また作業性に優れているため工期の短縮に役立ちます。〈br〉さらにアンカーボルト等の固定や湿潤面向け無溶剤プライマーとして幅広く活用いただけます。
用途コンクリートのひび割れ(クラック)等への注入やアンカーボルト等の固定タイプ硬質液色主剤:無色、硬化剤:淡黄色可使時間(分)(23℃)50密度(g/cm3)1.15±0.1粘度(mPa・s)700±300硬化時間(時間)(23℃)16危険等級Ⅲ比率(配合)2:1危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状