接着剤 :「frp樹脂 硬化剤」の検索結果
硬化後の柔軟性が優れており、接着強度も兼ね備えた新しいタイプの接着剤です。PP、PUR、PC、ABS、FRP、スチール、アルミ、ステンレス等を確実に密着する接着剤です。材質問わずの万能な接着力 一つの接着溶剤であらゆるシーンの接着補修を強力に補助します。2液混合接着剤の中でも補修の材質で接着剤を変える必要がありません。損傷箇所の面積、作業時間などの補修に応じて最適な接着溶剤を選択できます。研ぎ作業は、硬化後すぐ行える上に研ぎ性が良好のため、仕上げ作業、サンディングの作業効率の向上を可能にします。
用途自動車のボディやバンパーなど(PP、ウレタン、ABS、PC、FRP等の補修)。大きな破損箇所(接着、補強、肉盛、欠損部品の補修等)。内部材料等の補強(ライトステイ補強等)。船舶の内外装の補修。建物の外部や内部など、FRPや樹脂性箇所の補修
トラスコ品番534-9266
材質主成分:ウレタン
色(主剤/硬化剤)黒/白
容量(mL)50×2本
使用温度範囲(℃)5~40
可使時間(分)(23℃)5
硬化時間(分)(23℃)40
危険物の類別非危険物
1箱(2本)
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
PP、PUR、PC、ABS、FRP、スチール、アルミ、ステンレス等を確実に密着する、唯一の接着剤です。材質問わずの万能な接着力なので、一つの接着剤であらゆるシーンの接着補修を強力に補助します。2液混合接着剤の中でも補修の材質で接着剤を変える必要がありません。損傷個所の面積、作業時間などの補修に応じて最適な接着溶剤を選択できます。研ぎ作業は、硬化後すぐ行える上に研ぎ性が良好のため、仕上げ作業、サンディングの作業効率の向上を可能にします。
用途自動車のボディやバンパーなど(ポリプロピレン、ウレタン等の補修)。大きな破損個所(接着、補修、肉盛、欠損部品の補修等)。内部材料等の補強(ライトステイ補強等)。船舶の内外装の補修。建物の外部や内部など、FRPや樹脂性個所の補修
材質主成分:ウレタン
容量(mL)50×2本
使用温度範囲(℃)5~40
危険物の類別非危険物
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。