接着剤 :「低粘度 エポキシ樹脂」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤 EA Eー60NC
低粘度で流動性を有しています。電気的腐食性が少ないです。電気電子部品の接着や封止に最適です。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。 適合ガン:DC-GUN-50 材質(主成分)エポキシ樹脂 (主剤/硬化剤)黒不透明/淡黄色 容量(mL)50 粘度低粘度 可使時間(分)(23℃)60 硬化時間(時間)(23℃)24 適合ノズル4090-N(1826921) 危険物の類別非危険物
1箱(50mL×10本)
54,980 税込60,478
翌日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤 EA E-30CL
硬化後は極めて透明性に優れ、ガラスの接着に最適です。流動性があり塗布作業が容易です。耐衝撃性に優れています。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。 適合ガン:DC-GUN-50 材質(主成分)エポキシ樹脂 (主剤/硬化剤)ウルトラクリア/ウルトラクリア 容量(mL)50 粘度低粘度 可使時間(分)(23℃)30 主な用途ガラス 硬化時間(時間)(23℃)24 適合ノズル4090-N(1826921) 危険物の類別非危険物 特性耐衝撃
1箱(50mL×10本)
54,980 税込60,478
翌々日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)2液室温硬化型接着剤
速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。2液室温硬化型エポキシ接着剤です。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。 材質(主成分)エポキシ樹脂 容量(mL)50 硬化時間(時間)24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐薬品、絶縁 危険物の性状非水溶性
1本
5,498 税込6,048
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)