UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)ファイバー装置用ランプです。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用メンテンスランプ。
仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm
トラスコ品番464-0276
質量(g)28
入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz
寿命約3000時間(365mm)表面硬化重視の場合はこの限りでありません。
危険物の類別非危険物
位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面
主なワークパーツ
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。