接着剤 :「巾 木 接着 剤」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売パイピタ・カクピタ用の接着剤ですその他、樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材、各種内装造作(際ネダ・胴縁・巾木等)にご使用いただけます 健康住宅対応/JAIA F☆☆☆☆認定品/JAIA 4VOC基準適合品/無溶剤・一液・常温硬化の速硬化型/弾性タイプのため優れた追ずい性/省ゴミ対策品/使い易い手絞りタイプ/低温時の押し出し良好
性能(作業環境温度→参考硬化時間)0℃→25~35分 5℃→10~20分 10℃→10~20分 20℃→10~15分 白色 容量(mL)650 使用温度範囲5~35℃ 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材、際ネダ・胴縁・巾木等 危険物の類別非危険物
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷