接着剤 :「エポキシ系接着剤」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。
用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 。【使用方法】。・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)。・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。 セット内容A液4kg、B液4kg、粉体8kg 危険物の類別非危険物 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。
用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 。【使用方法】。・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)。・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。 セット内容A液1kg、B液1kg、粉体2kg 危険物の類別非危険物 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷