接着剤 :「セメント 容器」の検索結果
溶剤系塗装面やサイディングなどの下地にも接着する、耐久性、耐クラック性に優れた下塗材。
使用方法1:標準加水量(6L/袋)の8割の水を容器(錆のないもの)に入れてから、本品を入れ、ママコが無くなるまでリシンマザールでよく撹拌した後、下地の状況により残りの水を加えて、塗りやすい状態に練り上げます。2:混練りした材料は、なるべく早く使用してください。(可使時間は気温30℃で約60分、10℃で約90分が目安です。)
主成分セメント・カチオン系粉末弾性樹脂
正味質量(g)20000
塗布面積(m2)凹凸のある場合:約10、平滑な場合:約20
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、水系塗料塗膜面、溶剤系塗料塗膜面、無塗装サイディング、サイディング塗装面、タイル面、鋼板、塗り壁面
塗布厚さ(mm)1.0~2.0
標準加水量6L/袋
主なワークパーツ
1袋(20kg)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。