接着剤 :「下塗り材」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーリング材用。密着性向上。
用途シリコンコーク、変成シリコンコーク各種、マルチコーク、AUクイック、ウレタンコーク、ウレタンコークNB、アクリルコーク使用時の下塗り材 成分ウレタン樹脂系溶剤形 トラスコ品番485-9707 規格JSIA F★★★★ 包装 標準使用量多孔質面:88m/缶(10×10mm目地目地) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.51L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、3次元形状
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

JIS適合:JIS A 6024-2008(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。 揺変性:5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。 作業性:マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。
用途モルタル、タイルの浮き注入補修。コンクリート構造物などのひび割れ補修。 タックコート(下塗り材):天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート。 ライニング:ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰め。 樹脂モルタル用バインダー:「ボンド Pモルタル」(樹脂モルタル)用バインダー。 不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てん。 成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミン類 主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン 可使時間(分)40±10分(30℃、500g) 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A6024 外観主剤:乳白色マヨネーズ状、硬化剤:茶褐色マヨネーズ状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパーツ
1セット(3kg)
7,998 税込8,798
5日以内出荷