接着剤 :「木工用接着剤」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性で使いやすく人に対して安全性が高い。 手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。 固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。 主な用途木、紙、布 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 エコマーク認定認定 環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ エコマーク認定番号06 118 051
1本(50g)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。 環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804) 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 主な用途木、紙、布 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(500g)ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。 家庭大工・建築内装木工事。 木製家具・建具の製作、額縁の製作。 木・竹・布・石膏類に。 環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 使用温度範囲(℃)2℃以上 主な用途木、竹、布、石膏類 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(500g)ほか
568 税込625
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主な用途木工用 環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 仕様袋入り 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(3kg)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工作業の大幅な能率アップを実現した、水性タイプの接着剤です。 2液型ながら混合不要のハネムーンタイプ(分別塗布してはり合わせる)のため、作業時間の制約がありません。 耐熱性・耐クリープ性に優れています。
用途はぎ接着、総貼り、Vカット 主な用途木工用 特性耐熱性、耐クリープ性 成分変性ゴムラテックス系 セット内容主剤 3kg+HBプライマー 1kg 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(4kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

ホルムアルデヒド・フタル酸エステル系可塑剤は使用していません。 乾燥後は透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 JIS F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。 塗布幅を自在にとることができます。
用途木工作業全般。 建築内装木工事・建具製作。 主な用途木工用 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 質量(g)821 使用温度範囲(℃)2℃以上 環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804) 危険物の類別非危険物 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1個(750g)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力。中粘度。スピード接着。
用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 建築模型、パネルの制作に。 家具製作の仮止め、取り付けに。 主な用途木材、硬質プラスチック、金属 仕様木工用 成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾タイプ(乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分)です。 水性。 乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 乳白色 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 使用温度範囲(℃)2℃以上 エコマーク認定認定 主な用途木、紙、布 環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。 危険物の類別非危険物 適合用途速乾 主なワークパーツ
1袋(50g)ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

学校や工作教室など、グループでの木工作業。家庭大工・建築内装木工事。木製家具・建具の製作、額縁の製作。木・竹・布・石膏類に。
用途木、竹、布、石膏類 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 主なワークパーツ 主な用途木、竹、布、石膏類 危険物の類別非危険物
1本(750g)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。 主な用途木、紙、布 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(1kg)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。 主な用途木、紙、布 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1袋(3kg)
1,598 税込1,758
当日出荷

水性。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
用途木の接着に幅広く使える 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 主な用途 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(500g)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。 家庭大工・建築内装木工事。 木製家具・建具の製作、額縁の製作。 木・竹・布・石膏類に。 環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 使用温度範囲(℃)2℃以上 主な用途木、竹、布、石膏類 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(1kg)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材、布、皮、紙同士の接着と片面が金属、プラスチックであっても接着出来ます。 接着スピードが速く、水性なので作業性が良いです。 片面に医湯に塗り、すぐにはり合わせて圧着し、静置するだけの簡単接着です。
成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形 タイプ水性・速乾 種類水性形接着剤 主な用途木、皮、布、紙、塩ビ、金属 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(50g)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着スピードが速い。水性。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
用途木の接着に幅広く使える 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 改正建築基準法(JIS対応)JIS A6040 原材料酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(30mL)ほか
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コニシボンド 木工用ボンド
エコ商品
水性。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
用途木の接着に幅広く使える 主な用途木、紙、布 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 エコマーク認定認定 環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。 原材料酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ エコマーク認定番号06118051
1袋(180g)
269 税込296
当日出荷

木工用の半分の時間で硬化します。
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 エコマーク認定認定 危険物の類別非危険物 グリーン購入法適合 主なワークパーツ エコマーク認定番号06118051
1個
199 税込219
3日以内出荷

コニシボンド CF530N
エコ商品
初期接着性良好。低温流動性、機械安定性良好。フタル酸系可塑剤を使用していない。
用途普通段ボールグルアー用。 主成分酢酸ビニル樹脂 外観乳白色エマルジョン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20kg)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分。 日曜大工・木製模型・手芸・紙工作などに。 乾燥後はほぼ透明で切削も可能。 ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。
用途木・革・布・紙同士の接着、木・革・布・紙と塩ビ・金属の接着 主な用途木・革・布・紙同士の接着、木・革・布・紙と塩ビ・金属の接着 成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形 タイプ水性・速乾 種類水性形接着剤 アズワン品番65-0428-89 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
249 税込274
当日出荷

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 特性耐衝撃 タイプノントルエン 使用温度範囲(℃)-20~60 粘度範囲(mPa・s)1500~3500 主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強力。高粘度。スピード接着。 しみ込みやすい材質(バルサ材・ベニヤ・陶器)も強力に接着。
用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器の接着。工作から家具の小面積補修まで、木材の種類を問わずに使えます。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器 成分シアノアクリレート系 エコマーク認定認定 粘度高粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ エコマーク認定番号06118034
1本(2g)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538 成分クロロプレンゴム系溶剤形 比重0.87(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 成分クロロプレンゴム系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性が良く、引火性がない水性タイプ。 従来の木工用では接着の難しかった塗装部材・ラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材に優れた接着性を発揮。 硬化後の皮膜は透明性に優れる。 切削加工時に刃物を傷めない。 垂直面への線状塗布が容易。
用途木巾木やモール材などのラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材と木材・合板・木質ボード・プラスターボードなどとの接着。 原材料EVA樹脂系エマルジョン形 規格(JAIA)F☆☆☆☆ 主なワークパーツ 成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(500g)ほか
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)