接着剤 :「自動車 天井 接着剤」の検索結果
速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。
速乾性のクロロプレン系接着剤。
テープのプライマーとして使用可能です。
トルエン・キシレンは使用していません。
JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。
厚生労働省指針値13物質不使用
用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。
主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック
成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサン
トラスコ品番309-9865
質量(kg)1.2
色黄色
比重0.82
不揮発分約25%
標準塗布量約8m2/L
粘度(mPa・s)約300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(1L)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。