接着剤 :「一液湿気硬化型弾性接着剤」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。 成分シリル基含有特殊ポリマー 固着時間(分)7(at23℃50%RH) 主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM 危険物の類別非危険物 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1本(150mL)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 難接着材にも使える万能接着剤です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着に。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着に。 主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM トラスコ品番813-0562 主成分シリル基含有特殊ポリマー 液性ペースト状 硬化時間(分)7 危険物の類別非危険物 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1本(460g)
6,198 税込6,818
当日出荷

無溶剤で臭気も少なく、環境にやさしい製品です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着 トラスコ品番813-0557 主成分シリル基含有特殊ポリマー 液性ペースト状 硬化時間(分)7 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(430g)
6,098 税込6,708
当日出荷

初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。
用途ゴム、金属、プラスチックの接着に。 質量(g)180 主成分クロロプレン合成ゴム トラスコ品番421-3394 主な用途ゴム、金属、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(150g)
1,298 税込1,428
当日出荷

無溶剤で環境に優しい。 臭気が少ない。 一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。 金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲 の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。 硬化物がクリアなので、はみ出し部が目立ちにくい。 ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
半透明 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)100 危険物の類別非危険物
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低臭気、無溶剤、一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。各種材質に対し接着性が良好。弾性接着剤のためはく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。硬化物が無色透明。有機スズ化合物を非含有。(REACH 規制対応品)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング トラスコ品番698-7734 無色透明 容量(g)120 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,898 税込6,488
14日以内出荷

低臭気、一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。各種材質に対し接着性が良好。弾性接着剤のためはく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。有機スズ化合物を非含有。(REACH 規制対応品)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)75 危険物の類別非危険物
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低粘度タイプ・黒色の商品です。
仕様一液湿気硬化型弾性接着剤 質量(g)150 危険物の類別非危険物
1本
3,598 税込3,958
10日以内出荷

無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)100 危険物の類別非危険物
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品です。無溶剤です。(プラスチックを侵しません)。一液性で空気中の水分と反応して硬化します。(熱・UV 等の設備は不要)。金属・プラスチック・ゴム・無機材などに対する接着性 が良好です。硬化収縮率が小さいです。
用途各種材質の接着・シール・ポッティング トラスコ品番552-9813 規格難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品 容量(g)200 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)55 危険物の類別非危険物
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷

ポリプロピレンに代表される難接着材質への接着性が良好です。一液性で、プライマー処理が不要です。弾性接着剤のため、振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。
用途オレフィン系樹脂製電装部品、各種電気部品、水周り部品などの接着・シールなど トラスコ品番698-7722 容量(g)150 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷

難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品です。無溶剤です。(プラスチックを侵しません)。一液性で空気中の水分と反応して硬化します。(熱・UV 等の設備は不要)。金属・プラスチック・ゴム・無機材などに対する接着性 が良好です。硬化収縮率が小さいです。
用途各種材質の接着・シール・ポッティング 規格難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)55 危険物の類別非危険物
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。初期粘着性があり、仮止め不要。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)22 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)