接着剤 :「導電性エポキシ接着剤」の検索結果
用途水晶振動子の固定面接着
仕様導電フィラー:銀系、無溶剤面接着可能、鉛筆引っかき値:4H
色銀
主成分エポキシ系
比重3.2
体積抵抗率(Ωcm)1.6×10-6
粘度(Pa・s)37
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間120℃・60分/170℃・15分
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(200g)
¥129,800
税込¥142,780
22日以内出荷
用途点付け固定、ねじの導電ロック、回路補修、電磁波シールド
仕様導電フィラー:銀系、速乾性硬質、鉛筆引っかき値:3H
色銀
主成分アクリル系
比重1.9
体積抵抗率(Ωcm)2~3×10-6
粘度(Pa・s)2.5
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
硬化時間25℃・4h/60℃・1h
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(50g)
¥26,980
税込¥29,678
22日以内出荷
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。