接着剤 :「強力瞬間接着剤」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬時に、しかも強力に接着するシアノアクリレート系の瞬間接着剤です。被着物の表面に薄く液をのばし貼り合わせると、空気中のわずかな水分によって数秒ないし数分で強力に接着します。
用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材などの接着 粘度(cP)1000 成分シアノアクリレート系 トラスコ品番813-0560 粘度高粘度 主な用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(50g)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 7741
低粘度の瞬間接着剤です。広範囲な材料を強力に接着します。常温保管が可能です。作業時間の短縮化が図れます。
用途金属、樹脂、ゴム等の接着に。 トラスコ品番146-7813 淡黄色透明 種類低粘度型 容量(g)20 主成分シアノアクリレート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1745
汎用・中粘度の瞬間接着剤です。瞬時(わずか5秒から3分以内)に強力に接着します。
トラスコ品番553-1369 無色 タイプ汎用・中粘度 容量(g)500 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)525 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷