接着剤 :「皮革 接着剤」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成ゴムを主成分とした接着剤です。 特に初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。 皮革、ゴム、帆布などの柔らかい材質の接着に適しています。
用途皮革、ゴム、帆布、紙、金属、コンクリート、ガラス、木材、プラスチックなどの接着。 成分合成ゴム系 褐色 主な用途皮革、ゴム、帆布、紙、金属、コンクリート、ガラス、木材、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(150g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準(汎用)タイプのゴム系接着剤です。 粘着維持時間が長いです。 プラスチック、金属、ゴム、皮革など
仕様●色:褐色●容量(mL):150●容量(cc):150●大面積の貼り合わせ作業良好●使用温度範囲:-40~80℃●材質/仕上:主成分:クロロプレンゴム・フェノール樹脂●原産国:日本●コード番号:813-0513 危険等級 アズワン品番67-5658-26 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷