優れた初期粘着力と耐水性は維持しながら、低温下での作業性を向上させた接着剤です。
低温下でのコテさばきが軽く、塗付作業性に優れます。
低温下における初期粘着力の立上りを早めているため、作業時間の短縮が見込めます。
低温下での硬化性が優れています。
短いオープンタイムと素早い硬化で床シートに最適です。
冬季は0℃から施工できます。
低温時に作業性、硬化性が優れている。
用途床タイル・床シート用。平場用(耐水形)。
特性耐水、耐寒
接着剤ウレタン樹脂系
標準塗布量350g/m2
張付け可能時間(分)オープンタイム後/40(10℃~20℃)、40(0℃~10℃)
オープンタイム(分)15(10℃~20℃)、25(0℃~10℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパーツ
ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。
耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
低温硬化性も優れています。
毒性、臭気が少なく衛生的です。
用途各種プラスチック、FRP、金属、コンクリート、木等の接着。
高接着力が必要な部材に使用できます。
特性耐衝撃、耐熱、耐水、耐薬品
成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
不揮発分98%以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
用途FRP・金属・コンクリート接着用
仕様優れた耐熱・耐水・耐衝撃性・低温硬化性・高粘度ノンサグタイプ
色グリーン、ホワイト
不揮発分98%以上
質量混合比1/1
粘度(mPa・s)200000~300000
硬化時間(時間)8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1缶(20kg)
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
用途FRP・金属・コンクリート接着用、注入用
仕様優れた耐熱・耐水・耐衝撃性・低温硬化性 低粘度タイプ
トラスコ品番855-8635
色グレー、ホワイト
不揮発分98%以上
質量混合比1/1
粘度(mPa・s)20000、30000
硬化時間(時間)8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1缶(20kg)
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
用途FRP・金属・コンクリート接着用、注入用
仕様優れた耐熱・耐水・耐衝撃性・低温硬化性 低粘度タイプ
トラスコ品番855-8634
色グレー、ホワイト
不揮発分98%以上
質量混合比1/1
粘度(mPa・s)20000、30000
硬化時間(時間)8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1缶(20kg)
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。