接着剤 :「エポキシ 補修材」の検索結果
金属、コンクリート、木材製品の高強度接着に適したエポキシ系接着剤です。
液状であるため、部品同士の接着、隙間充填に適しています。
小容量ですので小面積の接着や補修に適してます
計量の手間がいらず作業性に優れている
高強度接着を必要とする箇所に最適です。
用途木材、金属などの接着に。
主成分エポキシ樹脂
危険物の数量12.5mL
硬化剤比率主剤:硬化剤=1:1(重量比)
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着
仕様ガンタイプ、超速硬化、異素材接着
トラスコ品番328-2741
比重1.0
耐熱温度(℃)120
可使時間(分/25℃)15~18
硬化時間(分)30~35(25℃)
外観ジェル状
危険等級Ⅲ
色調淡黄色(混合後)
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量0.05kg
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着
主な用途補修/接着可能な材質:FRP、塩ビ、ABS、アクリル、ポリエステル、ポリカーボネートスチレン、ナイロン、エポキシ、SMC、ビニルエステル、メトン、ウレタン、天燃ゴム、ブチルゴム、EPDM、鉄、アルミニウム、ステンレス、石材、陶器 等
仕様ガンタイプ、超々速硬化、異素材接着
トラスコ品番328-2732
比重1.0
耐熱温度(℃)120
可使時間(分/25℃)4~6
硬化時間(分)12~15(25℃)
外観ジェル状
危険等級Ⅲ
色調淡黄色(混合後)
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量0.05kg
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。