接着剤 :「表面硬化 スプレー」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 速硬化性のため、白化現象が少ないです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。 トラスコ品番374-8863 セット内容接着剤 20g、プライマーPPX-3 40g 透明 質量(g)300 主成分接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン 標準使用量瞬間接着剤:1滴で約6cm2 危険等級Ⅱ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第一石油類/第三石油類 危険物の数量59mL/20mL 固着時間(秒)5(20℃) 危険物の性状非水溶性/非水溶性 被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。 主なワークパーツ
1セット(20g×40g)
1,998 税込2,198
当日出荷