接着剤 :「無収縮コンクリート」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
新旧コンクリートの一体化
エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。
無溶剤型で硬化後の収縮が無し
用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩)
モルタルの接着
アンカーボルトの固定材
主な用途コンクリート
外観乳白色
圧縮強度(N/mm2)70以上
曲げ強度(N/mm2)45以上
硬化時間(時間)24以内(23℃)
粘度(Pa・s)混合物:5.0±2.5(23℃)
危険等級Ⅲ
引張強度(N/mm2)25以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
混合比【主剤:硬化剤】4:1(重量比)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.9、ハツリ面(ハケ塗り):1.2
新旧コンクリートの一体化
エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。
無溶剤型で硬化後の収縮が無し
用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩)
モルタルの接着
アンカーボルトの固定材
可使時間(分)15以上(23℃)
主な用途コンクリート
外観淡黄~赤褐色
圧縮強度(N/mm2)70以上
曲げ強度(N/mm2)45以上
硬化時間(時間)24以内(23℃)
粘度(Pa・s)混合物:1.5±0.3(23℃)
危険等級Ⅲ
引張強度(N/mm2)25以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.8、ハツリ面(ハケ塗り):1.1
新旧コンクリートの一体化
エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。
無溶剤型で硬化後の収縮が無し
用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩)
モルタルの接着
アンカーボルトの固定材
可使時間(分)150以上(23℃)
主な用途コンクリート
外観淡黄~赤褐色
圧縮強度(N/mm2)70以上
曲げ強度(N/mm2)45以上
硬化時間(時間)48以内(23℃)
粘度(Pa・s)混合物:1.2±0.3(23℃)
危険等級Ⅲ
引張強度(N/mm2)25以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.8、ハツリ面(ハケ塗り):1.1
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。