絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(36)
  • 山王工業(18)
  • ヘルメチック(16)
  • セキスイ(15)
  • 日本ヘルメチックス(14)
  • スリーボンド(11)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
  • 東栄管機(4)
  • PERMATEX(3)
  • 三陽工業(3)
  • エスロン(3)
  • 積水フーラー(2)
  • セメダイン(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • U-METAL(2)
  • カクダイ(1)
  • 積水化学工業(1)
  • アトム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100g 塩ビ用接着剤 エスコ100g 塩ビ用接着剤エスコ
770税込847
1個
当日出荷
ハケ付。 日本水道協会規格(JWWA-S101)
エスコ品番EA935CA-100A【接着剤】透明質量(g)160タイプ低粘度速乾性適合管一般管(VP、VU)、超純パイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
500g ガス配管用シール剤 エスコ500g ガス配管用シール剤エスコ(1件のレビュー)
3,920税込4,312
1個
当日出荷
アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。
エスコ品番EA351BC-5使用温度範囲(℃)-30~60危険物の類別非危険物
500g [耐衝撃]塩ビパイプ用接着剤 エスコ500g [耐衝撃]塩ビパイプ用接着剤エスコ
2,100税込2,310
1個
翌々日出荷
ハケ付。
用途耐衝撃性硬質塩ビ管用エスコ品番EA935CB-0.5透明使用温度(℃)0~60内容量(g)500粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
発泡シール材 エスコ発泡シール材エスコ
2,590税込2,849
1本
翌日出荷
低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系構造セル:半独立半連続気泡危険物の類別非危険物
配管シールスティック エスコ配管シールスティックエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
スティックタイプの金属配管シール剤。適度な潤滑性により、締め付け作業時のカジリを防ぎます。金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動による漏れを防止します。低強度のシール剤で取り外しが容易です。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-55~150内容量(g)19硬化時間(時間)24危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量19g
配管シール剤 (上水・給湯用) エスコ配管シール剤 (上水・給湯用)エスコ
3,380税込3,718
1本
翌日出荷
ペースト状。ヘラ、ノズル付き。防カビタイプのため、水回りの目地シールとしても使用可能。日本水道協会の規格JWWA K 161規格品で、水道施設用、給水装置用および給湯用の配管等、水回り用の配管ねじ部のシール剤として高いシール性を発揮します。無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤なので、人体に優しく環境に配慮した製品です。
用途水道施設用配管・給水装置用配管・給湯用配管等のねじ部のシール、各種部材のシール・充填接着、各種目地部のシール・接着成分シリコーン使用温度範囲(℃)-30~120内容量(g)140施工温度(℃)5~35危険物の類別非危険物
フランジシール剤 (アルミフランジ用) エスコフランジシール剤 (アルミフランジ用)エスコ
4,270税込4,697
1本
翌々日出荷
中強度の嫌気性フランジガスケット。金属接合部で空気が遮断されると硬化します。銅含有量の少ないアルミニウムのような低活性材料においても優れた硬化性を示します。0.25mmまでの隙間を埋め、柔軟で耐薬品性のあるシール剤を形成します。硬化後も部品は簡単に分解できます。特に剛性金属表面とフランジの接合部のシーリングに使用します。ギアボックス、エンジンケース等の剛性フランジ接続部等にFIPGとして一般に使用されます。フランジ表面少量のオイル付着対応可能。アルミフランジに最適。即低圧シールテスト可能。カットガスケットの大量在庫が不要。簡単な自動化可能。剪断強度:8.4(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。
用途液状ガスケット成分アクリル樹脂適合【硬化促進剤】EA933AF-2A・-3使用温度範囲常温内容量(mL)25保存温度(℃)8~21耐熱温度(℃)-55~150適合材金属用硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)ペースト (チキソ)危険等級最大隙間(mm)0.25硬化樹脂柔軟性危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
発泡シール材 エスコ発泡シール材エスコ
10,500税込11,550
1本
翌日出荷
低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)10質量(g)3370構造セル:半独立半連続気泡サイズ(mm)300×1000危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

配管関係