絞り込み
ブランド
- エスコ
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](37)
- 山王工業(17)
- 日本ヘルメチックス(14)
- ヘルメチック(14)
- スリーボンド(9)
- セキスイ(3)
- PERMATEX(3)
- 三陽工業(3)
- セメダイン(2)
- ヤヨイ化学(2)
- 旭エンジニアリング(2)
- U-METAL(2)
- 積水化学工業(1)
- アトム(1)
- イチネンTASCO(1)
- 日動電工(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- ブランドをもっと見る

500g ガス配管用シール剤
エスコ(1件のレビュー)¥3,920税込¥4,3121個当日出荷アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。エスコ品番EA351BC-5色灰使用温度範囲(℃)-30~60危険物の類別非危険物
発泡シール材
エスコ¥10,500税込¥11,5501本翌日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)10色黒質量(g)3370構造セル:半独立半連続気泡サイズ(mm)300×1000危険物の類別非危険物
発泡シール材
エスコ¥9,210~税込¥10,131~1本翌日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系色黒構造セル:半独立半連続気泡危険物の類別非危険物












![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)