配管関係 :「給湯配管継手」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上水道・給湯・冷温水・蒸気(150℃迄)に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 ライニング鋼管・各種防食継手・鉄管用防食シール剤。ステンレス配管には使用できません。 臭いの少ないアルコール系溶剤を使用したシール剤です。シックハウス対策商品。
使用方法1.接合部のゴミ、水分、油分などを完全に取り除いてください。2.管端面の過剰塗布に注意して、ねじ山全体に塗布してください。(ハケで丁寧にムラがないように)3.若干のオープンタイムをとり、規定のトルクで締付てください。4.完全硬化まで接合部を動かさないでください。完全乾燥を確認してから通水、通圧を開始してください。 規格JWWA K-146 & K-142(上水道・給湯)適合、国土交通省等仕様書適合 主成分アクリルレジン 比重1.1 耐熱温度(℃)150 粘度3400cps(25℃) 耐圧力性5MPa(25A) 危険等級 乾燥時間(時間)10~24(夏~冬の目安) 溶剤メチルアルコール 色調グレー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(100g×12缶)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)