絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(36)
  • 山王工業(18)
  • ヘルメチック(16)
  • 日本ヘルメチックス(14)
  • スリーボンド(11)
  • エスコ(8)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
  • 東栄管機(4)
  • PERMATEX(3)
  • 三陽工業(3)
  • エスロン(3)
  • 積水フーラー(2)
  • セメダイン(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • U-METAL(2)
  • カクダイ(1)
  • 積水化学工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S セキスイ塩ビ管用接着剤 エスロン No.73Sセキスイ(14件のレビュー)
429税込472
1個(100g)
当日出荷
仕様キャップにハケが付いています。トラスコ品番107-3165透明質量(g)100使用温度範囲(℃)0~60容量(g)100主成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
エスロン接着剤 NO.73S セキスイエスロン接着剤 NO.73Sセキスイ(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(500g)ほか
当日出荷
TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤仕様低粘度速乾性/A筆付規格日本水道協会規格準拠粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エスロン接着剤 NO.80S セキスイエスロン接着剤 NO.80Sセキスイ(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(500g)ほか
当日出荷
エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。 一般の塩ビ管にもご使用いただけます。
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIパイプ・ゴールド+(プラス)用仕様低粘度速乾性/A筆付規格日本水道協会規格準拠粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エスロン接着剤 NO.100S セキスイエスロン接着剤 NO.100Sセキスイ(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(250g)ほか
当日出荷
用途耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(HTパイプ)の接着用仕様低粘度速乾性付属品筆付無色透明液体比重0.89~0.99引火点(℃)-17(密閉式)沸点(℃)65.4粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S セキスイ耐衝撃性接着剤 エスロン No.80Sセキスイ(5件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
仕様キャップにハケが付いています。トラスコ品番107-1659透明質量(g)100使用温度範囲(℃)0~60容量(g)100主成分シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
エスロン接着剤 ブルーS セキスイエスロン接着剤 ブルーSセキスイ(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(500g)ほか
当日出荷
色鮮やかなブルーで、塗りむら・塗り忘れを一目で確認できます。
用途透明DV継手、透明DV-VU継手。一般塩ビ管(排水・通気)専用。(水道用途には使用不可)成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂セット内容ハケ使用温度範囲0~60℃粘度500mPa・s硬化時間(時間)24(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エスロン接着剤NO83Sホワイト セキスイエスロン接着剤NO83Sホワイトセキスイ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(500g)
当日出荷
本体色が白色のため、塗布状況が確認しやすいです。
用途HIパイプ、継手、HI透明継手の接着。粘度500mPa・s硬化時間(時間)24(20℃)使用温度範囲(℃)0~60主成分シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂トラスコ品番401-0353危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
接着剤 NO.20S セキスイ接着剤 NO.20Sセキスイ
3,398税込3,738
1缶(500g)
当日出荷
エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です 接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮 業界初の超速乾タイプ エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です 青キャップが目印
用途エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤仕様挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上)接続口径13~75A規格日本水道協会規格準拠 JWWA S 101危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量556mL危険物の性状非水溶性
エスロン滑剤 ベルソープ セキスイエスロン滑剤 ベルソープセキスイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶(1L)
当日出荷
RCPなどの大口径を除き、すべての塩ビ管ゴム輪接合に使える滑材です。 これまでは下水用(NO.1)と水道用(NO.2)にわかれてましたが、上下水・農水・電力通信など、すべての塩ビ管ゴム輪に使用できる万能滑材です。
トラスコ品番なし危険物の類別非危険物
TBCZ002 フィブロック塩ビ管用【壁用】 セキスイTBCZ002 フィブロック塩ビ管用【壁用】セキスイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁用幅(mm)110厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
耐熱接着剤 NO100S グリーン 500g セキスイ耐熱接着剤 NO100S グリーン 500gセキスイ
3,198税込3,518
1缶
当日出荷
耐熱性硬質塩ビ管「HTパイプ」用継手(HTDV・透明HTDV)専用接着剤です
用途HTDV・透明HTDV専用接着剤トラスコ品番406-9397危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
TBCZ001 フィブロック塩ビ管用【床用】 セキスイTBCZ001 フィブロック塩ビ管用【床用】セキスイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途床用幅(mm)160厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
HI用塩ビ接着剤 No.83ホワイト【HI継手透明ブルー用】 セキスイHI用塩ビ接着剤 No.83ホワイト【HI継手透明ブルー用】セキスイ
4,298税込4,728
1缶(1kg)
7日以内出荷
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用粘度(mPa・s[cP])500性質低粘度速乾性=A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フィブロック冷媒管用パテレスキット セキスイフィブロック冷媒管用パテレスキットセキスイ
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
HI用塩ビ接着剤 No.80【HIゴールド+用】 セキスイHI用塩ビ接着剤 No.80【HIゴールド+用】セキスイ
1,998税込2,198
1缶(500g)ほか
4日以内出荷
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用粘度(mPa・s[cP])500性質低粘度速乾性=A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

配管関係