配管関係 :「配管用ヘルメ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シックハウス症候群対策品 各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)。蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)。特殊ラミネートチューブ入りですので最後まで使用出来ます。
用途建築又は工場配管関係 各種配管素材のねじ部の防食及びシール剤。蒸気配管。 適合SUS・鉄管・銅管・合金 使用温度範囲(℃)(鉄管)-55~200、(SUS管)-55~150 適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161 主成分シリコーン混合 適合流体水、ガス、油、蒸気配管 硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12 危険等級 耐圧(kg/cm2)50 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
3,998 税込4,398
当日出荷

一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 使用温度範囲(℃)常温 主成分フェノール樹脂 危険等級 乾燥時間(時間)20~30 耐圧(kg/cm2)20 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用で耐熱性250℃ 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
用途建築又は工場配管関係 適合鋼管 銀黒 使用温度範囲(℃)250℃ 主成分フェノール樹脂 危険等級 乾燥時間(時間)20~30 耐圧(kg/cm2)20 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(500g)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 使用温度範囲(℃)常温 主成分フェノール樹脂 危険等級 乾燥時間(時間)20~30 耐圧(kg/cm2)20 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(500g)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 赤茶 使用温度範囲(℃)常温 主成分フェノール樹脂 危険等級 乾燥時間(時間)20~30 耐圧(kg/cm2)20 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(500g)
2,198 税込2,418
13日以内出荷

ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 使用温度範囲(℃)90℃ 適合規格日本水道協会規格:JWWA K161 主成分アクリル共重合体樹脂 危険等級 乾燥時間(時間)12~30 耐圧(kg/cm2)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 適合規格日本水道協会規格:JWWA K161 主成分アクリル樹脂 液性非水溶性液体 耐熱温度(℃)150 危険等級 乾燥時間(時間)6~24 耐圧(kg/cm2)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷