配管関係 :「スプリンクラー配管」の検索結果
関連キーワード
ステンレス・大口径・スプリンクラー配管等に最適な嫌気性配管用シール剤です。無溶剤タイプで、締め付けの時に潤滑性を発揮し、作業性を容易にします。水道法による水質基準に適合しています。
水・油・ガス・不凍液等に優れたシール効果を発揮する万能シール剤です。
用途無溶剤型ステンレス・大口径配管用
色白
トラスコ品番122-6941
容器仕様チューブ
比重1.3(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150g
危険物の性状非水溶性
1本(150g)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。
JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。
防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。
国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。
乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。
水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。
H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。
油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用
色グレー(液状)
比重1.2
形態乾性粘着形
耐熱温度(℃)150
希釈剤専用品
貯蔵期間約1ヶ年
粘度(mPa・s)2000±200at25℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
加熱残分(%)56±3
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です。即シール性に優れ、水質基準にも合格しています。高性能多目的嫌気性配管用シール剤です。
用途スプリンクラー配管、屋内外消火栓配管、大口径、油圧、高圧配管や給水、給湯、冷温水、熱水、油、ガス、不凍液等のあらゆるガス、流体の金属配管に。
色灰色
トラスコ品番122-6975
容器仕様ハケ付
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250g
危険物の性状非水溶性
1本(250g)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途高性能多目的配管用
色灰色
トラスコ品番122-6967
容器仕様チューブ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150g
危険物の性状非水溶性
1本(150g)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。