配管関係 :「フランジ用全面パッキン 蒸気用」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。 耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
用途蒸気配管用 容器仕様 比重1.4(25℃) トラスコ品番122-6738 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用 グレー(液状) 比重1.2 形態乾性粘着形 耐熱温度(℃)150 希釈剤専用品 貯蔵期間約1ヶ年 粘度(mPa・s)2000±200at25℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 加熱残分(%)56±3
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷