2ページ目: 配管関係

159件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 5699 フランジ用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 5699 フランジ用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(100g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。耐薬品性に優れています。 脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途オイルパン、ウォータポンプ等のシール エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。使用温度範囲(℃)-55~230粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)液色主成分シリコーン樹脂硬度(ショア A)23~38剪断強度(N/mm2)1.3~2.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメチックFⅡ-V(X) 水道用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックFⅡ-V(X) 水道用液状ガスケット山王工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(500g)
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体耐熱温度(℃)150危険等級乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
接着剤 NO.20S セキスイ接着剤 NO.20Sセキスイ
3,398税込3,738
1缶(500g)
当日出荷
エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です 接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮 業界初の超速乾タイプ エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です 青キャップが目印
用途エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤仕様挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上)接続口径13~75A規格日本水道協会規格準拠 JWWA S 101危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量556mL危険物の性状非水溶性
ヘルメシール S-20 一般配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール S-20 一般配管用シール剤日本ヘルメチックス(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般配管用乾性固着形のヘルメシール(S-2)の灰色タイプのシール剤です。 工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシール S-2 一般配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール S-2 一般配管用シール剤日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般配管用乾性固着形黒色のヘルメシールです。 工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシール 903 無溶剤型ステンレス・大口径配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール 903 無溶剤型ステンレス・大口径配管用シール剤日本ヘルメチックス
3,500税込3,850
1本(150g)
当日出荷
ステンレス・大口径・スプリンクラー配管等に最適な嫌気性配管用シール剤です。無溶剤タイプで、締め付けの時に潤滑性を発揮し、作業性を容易にします。水道法による水質基準に適合しています。 水・油・ガス・不凍液等に優れたシール効果を発揮する万能シール剤です。
用途無溶剤型ステンレス・大口径配管用トラスコ品番122-6941容器仕様チューブ比重1.3(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150g危険物の性状非水溶性
配管用シール剤 135ガス用 ヘルメチック配管用シール剤 135ガス用ヘルメチック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
都市ガス・LPG配管用防食シール剤です。
仕様ガス配管用液状パッキン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
100g 塩ビ用接着剤 エスコ100g 塩ビ用接着剤エスコ
770税込847
1個
当日出荷
ハケ付。 日本水道協会規格(JWWA-S101)
エスコ品番EA935CA-100A【接着剤】透明質量(g)160タイプ低粘度速乾性適合管一般管(VP、VU)、超純パイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
フランジシール剤5127(異種フランジ用) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)フランジシール剤5127(異種フランジ用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50mL)ほか
当日出荷から11日以内出荷
室温硬化型1液嫌気性シール剤です。 成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。
用途異種フランジシールに。仕様推奨硬化促進剤/7649、嫌気性使用温度範囲-55~150℃粘度ペースト(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤日本ヘルメチックス(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(150g)
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途高性能多目的配管用灰色トラスコ品番122-6967容器仕様チューブ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150g危険物の性状非水溶性
エスロン滑剤 ベルソープ セキスイエスロン滑剤 ベルソープセキスイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶(1L)
当日出荷
RCPなどの大口径を除き、すべての塩ビ管ゴム輪接合に使える滑材です。 これまでは下水用(NO.1)と水道用(NO.2)にわかれてましたが、上下水・農水・電力通信など、すべての塩ビ管ゴム輪に使用できる万能滑材です。
トラスコ品番なし危険物の類別非危険物
サン・ボンド(塩ビ用) 三陽工業サン・ボンド(塩ビ用)三陽工業(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(1L)
3日以内出荷
塩ビ用の接着剤です。
用途プラスチック板の接着。主な用途塩ビ成分テトラドロフラン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
配管シール剤 LOCTITE 561 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)配管シール剤 LOCTITE 561LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(19g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。 蛍光性あり。 取外しが容易です。 嫌気性の接着剤です。
用途一般配管用主成分嫌気性樹脂白(蛍光性有)耐圧性(MPa)68.9使用温度範囲(℃)-55~150(目安)破壊トルク(Nm)46養生時間72時間仕様低強度危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
ライニング鋼管用の白色・安全・無害な防食シール剤です。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品。
用途給水・給湯配管用規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶比重1.2(25℃)トラスコ品番122-6720危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
塩ビ用接着剤(色付きブルー) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)塩ビ用接着剤(色付きブルー)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(500g)ほか
当日出荷
仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分メチルエチルケトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩ビ接着剤 No.70 エスロン塩ビ接着剤 No.70エスロン
1,298税込1,428
1缶
当日出荷
用途塩ビ管用接着剤トラスコ品番108-0314粘度(mPa・s[cP])2500性質低粘度速乾性=B危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
TSシール スリーボンドTSシールスリーボンド
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ガス配管用シリコーン系シール剤
内容量(g)200アズワン品番64-5125-21危険物の類別非危険物
ヒートシールリペアスティック(配管補修剤) イチネンTASCOヒートシールリペアスティック(配管補修剤)イチネンTASCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
銅、鉄、アルミパイプ等の洩れ補修に。 ガラス、セラミックス等にも使用可。 冷凍空調銅管や水道管のピンホールなどの洩れ補修に。 硬化後は通常通りシステムを使用できます。 (耐圧・耐熱にご注意ください)
寸法(Φmm×Lmm)10×114耐圧(MPa)3.1耐熱温度(℃)177適合流体フルオロカーボン、水、蒸気、油、空気等危険物の類別非危険物硬化時間約30秒接着時間(秒)90
TB4002 スリーボンドTB4002スリーボンド
1,898税込2,088
1缶(500g)
当日出荷
汎用
用途配管用シール材トラスコ品番485-5621耐圧性(MPa)2以上粘度(Pa・s)2.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.645LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ヘルメシール 88 給水・給湯配管用防食シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール 88 給水・給湯配管用防食シール剤日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯配管用灰色規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶トラスコ品番122-6771危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
エスロン接着剤 高粘度速乾性 エスロンエスロン接着剤 高粘度速乾性エスロン
439税込483
1個
当日出荷
用途戸建・住宅用
LOCTITEシリコーンフランジシール剤5910 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEシリコーンフランジシール剤5910LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
5,898税込6,488
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
脱オキシムタイプのシリコーンシール剤です。低モジュラス/高伸び率を有し、板金、プラスチック、異種金属などのフランジシールの信頼性を向上させます。
タイプ高変位使用温度範囲(℃)-55~230主成分シリコーン系伸び(%)≧400引張剪断強度(N/mm2)0.9~1.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬度(ショア A)30危険物の性状非水溶性
TBCZ002 フィブロック塩ビ管用【壁用】 セキスイTBCZ002 フィブロック塩ビ管用【壁用】セキスイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁用幅(mm)110厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
塩ビ用接着剤 タフダイン黄 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)塩ビ用接着剤 タフダイン黄クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶
当日出荷
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。 乾きを遅くしているので、中大口径配管に適しています。 一般配管に利用できます。
用途VP・VU(グレー色)専用。 一般配管用。トラスコ品番194-8969質量(kg)1透明容量(g)1000主成分メチルエチルケトンアズワン品番64-8580-81危険物の類別非危険物
ロックタイトSI5699シリコーンシール剤 PowerCan LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイトSI5699シリコーンシール剤 PowerCanLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,398税込3,738
1本(190mL)
当日出荷
オイル周りからLLC周りまで優れたシール性能を発揮するシリコーンガスケットの標準品。密封性の高いエアゾールパッケージで塗布量の調整が可能。簡単・正確な作業を実現し作業効率に向上に貢献します。
グレー危険物の類別非危険物
ヘルメチック無溶剤型防食シール剤 山王工業ヘルメチック無溶剤型防食シール剤山王工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(110g)
当日出荷
給水・給湯、鉄管・SUS管専用 多様化している配管素材(鉄管・各種ライニング鋼管・ステンレス管・銅管・合金・ 砲金等)のネジ式ジョイントに。また、流体(上水道・給湯)に高性能で対応出来る無溶剤型防食シール剤です。
用途各種鉄管配管ネジ部の防食及びシール剤 各種ライニング鋼管ネジ部の防食及びシール剤 各種防食継手ネジ部の防食及びシール剤 ステンレス配管ネジ部の防食及びシール剤 合金・銅・配管ネジ部の防食及びシール剤 一般配管ネジ部の防食及びシール剤 (排水・海水・工業用水) 給水・給湯配管ネジ部の防食及びシール剤特性防食形状110g入チューブ適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161、防食性試験:JIS K-6820耐熱性-20℃~90℃主成分変成シリコーン樹脂混合物臭気微臭密度(g/cm3)1.5(23℃)外観ペースト状(ゴム弾性体)硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12溶解性水に不溶タックフリータイム(分)10(23℃)耐圧(kg/cm2)30(鉄管50Aネジ常温)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
500g ガス配管用シール剤 エスコ500g ガス配管用シール剤エスコ(1件のレビュー)
3,920税込4,312
1個
欠品中
アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。
エスコ品番EA351BC-5使用温度範囲(℃)-30~60危険物の類別非危険物
塩ビ用接着剤(HI用白) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)塩ビ用接着剤(HI用白)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
HIパイプ用の接着剤です。接着剤塗布の有無が分かり、確実な施工管理が可能です。
用途HI用VP・VUにも併用可能。仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分メチルエチルケトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ジョイントコークMニューベージュ ヤヨイ化学ジョイントコークMニューベージュヤヨイ化学
699税込769
1本
当日出荷
ツヤ消し・ノンブリードタイプです。乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています。乾燥後は光沢がないため塗布箇所が目立ちません。吐出性が良く、作業性に優れています。ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは含みません。壁紙や水性塗料との接着性に優れています。
トラスコ品番175-5192ニューベージュ使用温度範囲(℃)5~40容量(g)500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し・ノンブリード
フランジシール剤 5920 (耐熱用) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)フランジシール剤 5920 (耐熱用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。 耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途フランジシール、もれに。 エンジン周りのガスケットシール。トラスコ品番377-7626形状ペースト(チキソ)使用温度範囲(℃)-55~316主成分シリコーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15mL硬度(ショア A)23~38危険物の性状非水溶性
LOCTITE 518 フランジ用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 518 フランジ用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
漏れ・ズレを防止する中強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 既存のガスケットと併用可能です。 耐薬品性に優れ、アルミ合金フランジケースのシールに最適です。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適します。トラスコ品番445-2020使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)7.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
545油圧配管用シール剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)545油圧配管用シール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
5,998税込6,598
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
油圧配管用シール剤(中強度)です。2インチまでの配管・プラグのシールに適しています。
用途油圧配管用。材質主成分:アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ウレタン樹脂系湿潤面硬化型シーリング剤 オメガ300 ヘルメチックウレタン樹脂系湿潤面硬化型シーリング剤 オメガ300ヘルメチック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
土木用途や水廻りでの湿潤面施工が可能な画期的なシーリング材です。
仕様湿潤面施工可能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320gホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防蟻シーラント ガードシーラント460 ヘルメチック防蟻シーラント ガードシーラント460ヘルメチック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
シロアリ被害から大切な住宅を守る速乾タイプの変成シリコン剤です。
仕様シロアリ忌避用速乾性変成シリコンシーラントトラスコ品番683-9896危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g特性速乾
接着剤 HT 東栄管機接着剤 HT東栄管機
1,098税込1,208
1缶(250g)
当日出荷
耐熱性硬質塩化ビニール管「HTパイプ」専用の接着剤です。
用途HTパイプ・継手用接着剤透明セット内容ハケ材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂危険物の類別非危険物硬化時間24時間(20℃)
接着剤 (高粘度) 東栄管機接着剤 (高粘度)東栄管機
1,098税込1,208
1個(500g)
当日出荷
中口径から大口径管まで幅広くカバーできます。
用途VP・VU中・大口径用接着剤。材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂硬化時間(時間)24(20℃)透明付属品ハケ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシールNO.903用プライマー 日本ヘルメチックスヘルメシールNO.903用プライマー日本ヘルメチックス
1,798税込1,978
1本(200g)
当日出荷
ステンレス配管の硬化促進剤。
用途903用専用プライマー仕様キャップの内側刷毛付トラスコ品番122-6959危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200g危険物の性状非水溶性
ヘルメシールNO.906B 日本ヘルメチックスヘルメシールNO.906B日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(250g)
当日出荷
初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です。即シール性に優れ、水質基準にも合格しています。高性能多目的嫌気性配管用シール剤です。
用途スプリンクラー配管、屋内外消火栓配管、大口径、油圧、高圧配管や給水、給湯、冷温水、熱水、油、ガス、不凍液等のあらゆるガス、流体の金属配管に。灰色トラスコ品番122-6975容器仕様ハケ付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250g危険物の性状非水溶性
配管シール剤 耐熱 5770 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)配管シール剤 耐熱 5770LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
1液性のため、作業の簡略化や時間の短縮が可能です。配管のねじ部のすき間に入り、空気が遮断されることで硬化します。配管ねじ部に一山開けて、全周塗布します。
用途金属配管。ボイラールームや蒸気配管の短期的なシールとして。適合推奨硬化促進剤:7649トラスコ品番696-5086材質主成分:アクリル樹脂オフホワイト容量(mL)50タイプ嫌気性使用温度範囲(℃)-55~275粘度(mPa・s)30000~90000危険物の類別非危険物
セキスイシリコーン 積水フーラーセキスイシリコーン積水フーラー
729税込802
1本
当日出荷
防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。絶縁シール、ケーブルの端末処理。セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。容量(mL)333主成分シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333gRoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、耐水、耐候、耐久、耐薬品、耐熱、耐寒、絶縁

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

配管関係