3ページ目: 配管関係

配管関係の接着剤・補修材は、破損やひび割れなどのトラブルが生じている配管のメンテナンスに用いられています。配管工事をはじめ、精密機械や農機具の管理にも必要です。金属やプラスチック製の配管、ホースなどに漏れや穴がみられた際には接着剤や補修材を使って大掛かりな工事をせずに修復することもあります。
158件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着剤 (高粘度) 東栄管機接着剤 (高粘度)東栄管機
1,098税込1,208
1個(500g)
当日出荷
中口径から大口径管まで幅広くカバーできます。
用途VP・VU中・大口径用接着剤。材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂硬化時間(時間)24(20℃)透明付属品ハケ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フランジシール剤 5900 (高変位・即シール性) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)フランジシール剤 5900 (高変位・即シール性)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(300mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途エンジン周りのガスケットシールとして。形状ペースト(チキソ)使用温度範囲(℃)-55~230主成分シリコーン剪断強度(N/mm2)1~1.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシールNO.903用プライマー 日本ヘルメチックスヘルメシールNO.903用プライマー日本ヘルメチックス
1,798税込1,978
1本(200g)
当日出荷
ステンレス配管の硬化促進剤。
用途903用専用プライマー仕様キャップの内側刷毛付トラスコ品番122-6959危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200g危険物の性状非水溶性
塩ビ用接着剤 タフダイン赤 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)塩ビ用接着剤 タフダイン赤クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
2,198税込2,418
1缶
当日出荷
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。 粘度が高いので、暑い地域や大口径の水道配管に適しています。
用途VP・VU(グレー色)専用。トラスコ品番194-8968透明質量(g)500容量(g)500主成分メチルエチルケトンアズワン品番64-8405-22危険物の類別非危険物
LOCTITE金属配管シール剤573 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE金属配管シール剤573LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
7,998税込8,798
1本(250mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
遅硬化型フランジシール剤。ギヤボックスとエンジンケース等剛性のあるフランジのシールに最適です。硬化促進剤使用時の最大隙間は0.25mmです。
タイプ遅硬化型使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧1.5粘度(mPa・s)19000~60000(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649
545油圧配管用シール剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)545油圧配管用シール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
5,998税込6,598
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
油圧配管用シール剤(中強度)です。2インチまでの配管・プラグのシールに適しています。
用途油圧配管用。材質主成分:アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
塩ビ用接着剤(HI用白) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)塩ビ用接着剤(HI用白)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
HIパイプ用の接着剤です。接着剤塗布の有無が分かり、確実な施工管理が可能です。
用途HI用VP・VUにも併用可能。仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分メチルエチルケトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
配管シール剤 耐熱 5770 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)配管シール剤 耐熱 5770LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
1液性のため、作業の簡略化や時間の短縮が可能です。配管のねじ部のすき間に入り、空気が遮断されることで硬化します。配管ねじ部に一山開けて、全周塗布します。
用途金属配管。ボイラールームや蒸気配管の短期的なシールとして。適合推奨硬化促進剤:7649トラスコ品番696-5086材質主成分:アクリル樹脂オフホワイト容量(mL)50タイプ嫌気性使用温度範囲(℃)-55~275粘度(mPa・s)30000~90000危険物の類別非危険物
防虫シーラント ガードシーラント640SS ヘルメチック防虫シーラント ガードシーラント640SSヘルメチック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
水廻りに最適な防カビタイプの不快害虫忌避用シリコンシーラントです。
仕様不快害虫忌避用防カビシリコン剤/防カビトラスコ品番683-9954危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g特性防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
発泡シール材 エスコ発泡シール材エスコ
2,590税込2,849
1本
翌日出荷から8日以内出荷
低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系構造セル:半独立半連続気泡危険物の類別非危険物
LOCTITE 515 フランジ用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 515 フランジ用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。トラスコ品番123-6431使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Wonder-Coat FC-700 フッ素樹脂系シール・コーティング材料 ヘルメチックWonder-Coat FC-700 フッ素樹脂系シール・コーティング材料ヘルメチック
63,980税込70,378
1箱(100g×12本)ほか
当日出荷
フッ素樹脂を主成分として開発されたコーキング材料です。耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性に優れ、長期にわたり過酷な環境下においても安定したシール効果を持続致します。 また、シリコン樹脂を使用していないためシロキサンガスの発生が全くありませんので、シロキサン対策の用途でもご使用いただけます。 様々な状況でのコーキング、シーリング、コーティング用途などにご利用できます。
用途排気ダクト・配管フランジ部、排水溝部のコーキング。 耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 薬液配管(圧力のあかからない)のシーリング。 薬液槽、油液槽内隙間のコーキング。電子部品のコーディング。特性耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性比重1.3不揮発分65%指触乾燥時間(分)5~10完全硬化時間2~3日粘度(mPa・s)250000硬化時間(時間)24危険等級溶剤MEK危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITEシリコーンフランジシール剤5699 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEシリコーンフランジシール剤5699LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
5,498税込6,048
1本(300mL)ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
脱オキシムタイプのシリコーンシール剤です。低臭気・非腐食性で耐オイル・不凍液性に優れ剛性フランジにおいて長期耐久性を示します。
タイプ耐オイル耐水性使用温度範囲(℃)-55~230主成分シリコーン系伸び(%)≧100引張剪断強度(N/mm2)1.3~2.1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬度(ショア A)45~75
LOCTITE金属配管シール剤592 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE金属配管シール剤592LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
7,998税込8,798
1本(250mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
遅硬化タイプの一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。遅硬化性のため位置決めが容易でタンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に適します。UL MH8007(N)認可。
タイプ遅硬化耐熱型使用温度範囲(℃)-55~200分類嫌気性破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧0.6粘度(mPa・s)ペースト(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7649
LOCTITE金属配管シール剤569(ハイドロリックシーラント) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE金属配管シール剤569(ハイドロリックシーラント)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
21,980税込24,178
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
油圧、空圧、ねじ継ぎ手用のシール剤です。耐薬品性に優れPT3/4以下に適し、また中強度のため、取外しが可能です。
タイプ油圧・空圧用使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧2.8/≧1.1粘度(mPa・s)300~500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7649
ヘルメチックF-Z 水道用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックF-Z 水道用液状ガスケット山王工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(500g)
7日以内出荷
ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)90℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル共重合体樹脂危険等級乾燥時間(時間)12~30耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スリックタイトスティック(シール剤) BBKテクノロジーズスリックタイトスティック(シール剤)BBKテクノロジーズ(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
1/2以下のパイプネジに最も適したネジシール材です。
用途フロン、プロパン、ガソリン、油脂、溶剤、蒸気、水などの配管に使用できます。トラスコ品番494-8335寸法(mm)17.5Φ×120質量(g)50使用温度範囲(℃)-46~177耐圧(MPa)34危険物の類別非危険物
ウレタン樹脂系高耐候性シーリング剤 オメガ100 ヘルメチックウレタン樹脂系高耐候性シーリング剤 オメガ100ヘルメチック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポリウレタンシーリング材・変成シリコン材用途で幅広く使用ができる高性能、高耐候性の製品です。
仕様高性能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320g特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防蟻シーラント ガードシーラント460 ヘルメチック防蟻シーラント ガードシーラント460ヘルメチック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
シロアリ被害から大切な住宅を守る速乾タイプの変成シリコン剤です。
仕様シロアリ忌避用速乾性変成シリコンシーラントトラスコ品番683-9896危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g特性速乾
塩化ビニール手袋”ハイソフト”(ジャージ付) アトム塩化ビニール手袋”ハイソフト”(ジャージ付)アトム
719税込791
1双
当日出荷
丈夫で長持ちする、手首フィットタイプの手袋です。抗菌消臭加工で、臭いをおさえます。
用途建設機械作業農作業水産加工各種水回り作業など材質表:ポリ塩化ビニール、裏:綿100%厚さ(mm)0.4全長(cm)24.0±2.5危険物の類別非危険物
耐熱接着剤 NO100S グリーン 500g セキスイ耐熱接着剤 NO100S グリーン 500gセキスイ
3,198税込3,518
1缶
当日出荷
耐熱性硬質塩ビ管「HTパイプ」用継手(HTDV・透明HTDV)専用接着剤です
用途HTDV・透明HTDV専用接着剤トラスコ品番406-9397危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
塩ビパイプ接着剤 SANEI(旧:三栄水栓製作所)塩ビパイプ接着剤SANEI(旧:三栄水栓製作所)
659税込725
1個
当日出荷
塩ビパイプやトイの接続用の速乾性接着剤です。 ハケ付。
用途塩ビパイプの接着剤として。特性速乾容量(g)100危険物の類別非危険物
接着剤 HT 東栄管機接着剤 HT東栄管機
1,098税込1,208
1缶(250g)
当日出荷
耐熱性硬質塩化ビニール管「HTパイプ」専用の接着剤です。
用途HTパイプ・継手用接着剤透明セット内容ハケ材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂危険物の類別非危険物硬化時間24時間(20℃)
TBCZ001 フィブロック塩ビ管用【床用】 セキスイTBCZ001 フィブロック塩ビ管用【床用】セキスイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途床用幅(mm)160厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
スリックラップ 補修剤 山王工業スリックラップ 補修剤山王工業(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
7日以内出荷から10日以内出荷
漏水補修、金属のように硬化、濡れていてもOK。水に浸して巻き付けるだけの簡単施工、あらゆる素材のパイプに使用できます。
用途配管関係材質飽和グラスファイバー布灰色使用温度範囲(℃)-30~250℃適合規格日本水道協会規格:JWWA Z108硬化時間(分)約30危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ヘルメチックCBS7568 無溶剤型嫌気剤性シール剤 山王工業ヘルメチックCBS7568 無溶剤型嫌気剤性シール剤山王工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本(110g)
32日以内出荷
金属配管専用の常温硬化型高性能多目的配管用嫌気性シール剤です。空気を遮断し金属に触れることにより反応硬化します。無用剤型で耐熱、耐圧性、耐薬品性に優れた製品です。細物鉄管では通常圧に対して即シール性が発揮されます。
用途建築又は工場配管関係 防火設備(スプリンクラー)、油圧配管、灯油・ガソリン配管、ガス配管、給排水配管、室内外消火栓配管、冷暖房配管、不凍液配管。仕様平ノズル付適合SUS・鉄管・銅管白(オフホワイト)使用温度範囲(℃)-55~200主成分メタクリレートエステル硬化時間(時間)1~24(材質により異なる)危険等級耐圧(kg/cm2)200危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.11L危険物の性状非水溶性
フィブロック冷媒管用パテレスキット セキスイフィブロック冷媒管用パテレスキットセキスイ
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
配管用シール 4325B スリーボンド配管用シール 4325Bスリーボンド
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
無溶剤型の都市ガス・プロパンガス用配管シール剤です。不乾性型の為、耐振動性・耐衝撃性に優れています。塗布後タレ難く、作業場を汚しません。ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。色調はアイボリーで目立たずきれいに仕上がります。
用途都市ガス・プロパンガス配管用。トラスコ品番552-9868容量(g)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量500mL
ブチルゴム系排水マスシーリング材 4102 スリーボンドブチルゴム系排水マスシーリング材 4102スリーボンド
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
適度な粘着力を有しており、金属や木材、モルタルなどに使用可能です。硬化物は弾力性、柔軟性に優れています。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。非流動性で垂れないため、作業性が良好です。
用途排水マスとパイプとの接続部シール。パイプと増粘リングとの接合部シールトラスコ品番552-9866容量(mL)330主成分変性ブチルゴム粘度(Pa・s)3000危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量330g
セキスイシリコーン 積水フーラーセキスイシリコーン積水フーラー
729税込802
1本
当日出荷
防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。絶縁シール、ケーブルの端末処理。セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。トラスコ品番107-1196材質主成分:シリコーン樹脂アルミグレー容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量420gRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントコークM木材色 ヤヨイ化学ジョイントコークM木材色ヤヨイ化学
699税込769
1本
当日出荷
ツヤ消し・ノンブリードタイプです。乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています。乾燥後は光沢がないため塗布箇所が目立ちません。吐出性が良く、作業性に優れています。ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは含みません。壁紙や水性塗料との接着性に優れています。
トラスコ品番175-5140木材色使用温度範囲(℃)5~40容量(g)500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し・ノンブリード
ガチどめ工業用接着剤 とめ太郎 EPJガチどめ工業用接着剤 とめ太郎EPJ
4,998税込5,498
1セットほか
4日以内出荷
グリーン購入法適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
気密保持剤 リキッドシール300DP U-METAL気密保持剤 リキッドシール300DPU-METAL(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1本(1000mL)
5日以内出荷
鋳造物や溶接部に生ずる0.1mm以下の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度300℃を実現、単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。 特別な機器は不要です。 硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。 従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました
仕様(対象微小穴)0.1mm以下その他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)450完全硬化時間(深さ5mm以下)20時間、(深さ5~10mm)22時間、(深さ10~15mm)40時間、(深さ15mm以上)44時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応浸透時間(深さ5mm以下)2分、(深さ5~10mm)5分、(深さ10~15mm)10分、(深さ15mm以上)20分危険物の性状非水溶性
500g [耐衝撃]塩ビパイプ用接着剤 エスコ500g [耐衝撃]塩ビパイプ用接着剤エスコ
2,100税込2,310
1個
翌々日出荷
ハケ付。
用途耐衝撃性硬質塩ビ管用エスコ品番EA935CB-0.5透明使用温度(℃)0~60内容量(g)500粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
HT-Lock 333 金属配管用嫌気性シール剤 ヘルメチックHT-Lock 333 金属配管用嫌気性シール剤ヘルメチック(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(100g×10本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
溶剤を含まない環境に優しい常温硬化型の嫌気性シール剤です。 空気に触れている限りは液状で、金属接合部の接合面でのみ反応硬化し、硬化物はゴム状の弾性と柔軟性を有しています(ただし335は固着乾燥タイプです)。 接合面に微細なすき間を充填して100%硬化する為、各種ねじ部、フランジ面などの接合部からの液体や気体の漏れに対して確実なシール効果を発揮致します。
用途スプリンクラー設備配管、消火栓配管、給水給湯配管、冷温水配管、ガス配管、油圧配管など。使用方法【ねじ部】1.シール面に付着している水分・油分・汚れをよく拭き取ってください。2.ねじの先端、1山開けて数山に適量むらなく塗布してください。大口径の場合はメスネジにも塗布してください。3.既定のトルクで締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。【フランジ】1.フランジ面の水分や油分などの汚れをよく拭きとってください。2.フランジ面に、ビート状に切れ目のないように塗布して薄く広げてください。3.組付けます。ボルトは均等に締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。形状ペースト状粘度15000cps(25℃)セットタイム(分)10~25(25℃)危険等級溶剤無溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤 ヘルメチックHT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤ヘルメチック
29,980税込32,978
1箱(50mL×20本)
当日出荷
ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。 上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。
形状ペースト状比重1.04(25℃)耐熱温度(℃)-60~220粘度600000cps硬化時間(時間)塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃発火点(℃)450溶剤無溶剤色調半透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ヘルメチックG-G 一般配管用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックG-G 一般配管用液状ガスケット山王工業
2,298税込2,528
1缶(500g)
当日出荷
一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)常温主成分フェノール樹脂危険等級乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
塗る防食材ZAPペースト MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)塗る防食材ZAPペーストMSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
7,898税込8,688
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
2回塗りで300μm以上の膜厚を形成でき、犠牲防食効果、被覆防食効果に優れます。 プライマーや溶剤添加の必要は無く、下地処理後すぐに塗布できます。 耐候性のある基材に高純度亜鉛粉末を混合させ、導電性をもたせています。 上からの塗装も可能です。
用途配管やフランジ、異種金属接触箇所の防食。主成分ゴム系樹脂、高純度亜鉛粉末グレー使用温度範囲(℃)60以下塗布面積(m2/缶)(目安)1インターバル(重ね塗り)2時間程度危険物の類別第二類
ヘルメシールNO.S-200 日本ヘルメチックスヘルメシールNO.S-200日本ヘルメチックス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(500g)
7日以内出荷
一般配管用・空調配管用のシール兼さび止め用の赤茶色タイプのシール剤です。
赤茶色トラスコ品番122-6592容器仕様ハケ付缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
嫌気性フランジシール剤 518 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)嫌気性フランジシール剤 518LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
39,980税込43,978
1箱(25mL×10本)
4日以内出荷
硬化後も柔軟性を有しており、アルミへのぬれ性がよくミッションケースやクランクケースのシールに適しています。
用途アルミフランジシールに。トラスコ品番363-5734容量(mL)25使用温度範囲(℃)-55~150対応推奨硬化促進剤 7649主成分合成樹脂粘度ペースト(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

配管関係