配管関係の接着剤・補修材は、破損やひび割れなどのトラブルが生じている配管のメンテナンスに用いられています。配管工事をはじめ、精密機械や農機具の管理にも必要です。金属やプラスチック製の配管、ホースなどに漏れや穴がみられた際には接着剤や補修材を使って大掛かりな工事をせずに修復することもあります。
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプ接着剤 SANEI(旧:三栄水栓製作所)塩ビパイプ接着剤SANEI(旧:三栄水栓製作所)
899税込989
1個
当日出荷
塩ビパイプやトイの接続用の速乾性接着剤です。 ハケ付。
用途塩ビパイプの接着剤として。特性速乾容量(g)100危険物の類別非危険物
ヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤日本ヘルメチックス(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用灰色規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶トラスコ品番122-6762比重1.2(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
LOCTITE 575 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 575 金属配管用シール剤ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](14件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(50mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)液色主成分嫌気性樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
多用途配管用シール剤 F-119 ヘルメチック多用途配管用シール剤 F-119ヘルメチック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
様々な配管ネジ素材・流体に使用できます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤日本ヘルメチックス(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
用途ガス配管・燃料油配管用容器仕様ハケ付缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ガス配管用シール剤 スリーボンドガス配管用シール剤スリーボンド(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(200g)
7日以内出荷
1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。
用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。トラスコ品番374-8804アイボリータイプ脱アミド型主成分シリコーン樹脂比重1.23粘度(Pa・s)600タックフリータイム(分)20危険物の類別非危険物
エスロン接着剤 高粘度速乾性 エスロンエスロン接着剤 高粘度速乾性エスロン
439税込483
1個
当日出荷
用途戸建・住宅用
配管・ダクト用 金属用シールS585HF セメダイン配管・ダクト用 金属用シールS585HFセメダイン(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(333mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
高モジュラス、高強度、速硬化の性能を付与した高性能シーリング材です。 金属・樹脂・塗装面など各種材料への接着性に優れています。 ゴム硬度が高いのでブラシや摩耗に強く、上塗り塗料が割れにくい。 表面のベタつきが少なく、汚れがつきにくい。 無溶剤でフタル酸エステル系可塑剤を含みません。 肉やせが無く1回できれいに仕上がります。 耐熱性が良好です。防かび剤配合タイプです。 常乾塗装、焼き付け塗装がともに可能です。 硬化が速く、ニオイも少ないです。
用途金属・塗装面のシール 配管・ダクト・開口部まわりのシール 各種車輌の製造・補修 自動車ボディー継ぎ目のシール 冷暖房・自動販売機・各種ボックスのシール コンテナのシール 車輛・建築物の防水端末のシール接着 瓦・金属折板屋根のシール接着成分変成シリコーン樹脂系
LOCTITE 542 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 542 配管用シールヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。
用途油圧、空圧、ねじ継手用使用温度範囲(℃)-55~150(目安)粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ液色破壊トルク/脱出トルク(Nm)15主成分嫌気性樹脂液シール時間速い耐圧性(MPa)68.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材 日本ヘルメチックスヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(500g)
当日出荷
耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用グレー(液状)比重1.2形態乾性粘着形耐熱温度(℃)150希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)2000±200at25℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性加熱残分(%)56±3
ヘルメチックF-Ⅲ(W) 無溶剤型配管シール剤 山王工業ヘルメチックF-Ⅲ(W) 無溶剤型配管シール剤山王工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(100g)
当日出荷
シックハウス症候群対策品 各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)。蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)。特殊ラミネートチューブ入りですので最後まで使用出来ます。
用途建築又は工場配管関係 各種配管素材のねじ部の防食及びシール剤。蒸気配管。適合SUS・鉄管・銅管・合金使用温度範囲(℃)(鉄管)-55~200、(SUS管)-55~150適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161主成分シリコーン混合適合流体水、ガス、油、蒸気配管硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12危険等級耐圧(kg/cm2)50危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
LOCTITE 572 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 572 金属配管用シール剤ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(50mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
用途一般配管継手用液色主成分嫌気性樹脂使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。 耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
用途蒸気配管用容器仕様比重1.4(25℃)トラスコ品番122-6738危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
ヘルメチックFⅡ-V 水道用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックFⅡ-V 水道用液状ガスケット山王工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(500g)
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体耐熱温度(℃)150危険等級乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
多目的配管用防食シール剤 ヘルメシール 日本ヘルメチックス多目的配管用防食シール剤 ヘルメシール日本ヘルメチックス(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(160g)
当日出荷
無溶剤のステンレス鋼管、およびライニング鋼管用の防食シール剤です。飲料水配管に使用できます。
用途無溶剤ステンレス配管のシールとしてトラスコ品番356-4436質量(g)175使用温度範囲(℃)-50~200規格日本水道協会規格品(JWWA K 161(旧142・146))容量(g)160主成分シリコーンゴム系、粘弾形粘度(mPa・s)70000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量154mL危険物の性状非水溶性
油圧配管用シール剤 577 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]油圧配管用シール剤 577ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
9,498税込10,448
1本
当日出荷
1液無溶剤型嫌気性シール剤です。中強度シール剤、耐衝撃圧に優れています。
用途油圧配管用。使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s)16000~30000(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類
ドープセメント 塩ビパイプ用 セメダインドープセメント 塩ビパイプ用セメダイン(38件のレビュー)
619税込681
1缶(100g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプです。 速乾タイプで短時間に作業ができます。 透明ではみ出しても目立ちません。 キャップにハケがついているので、塗布が簡単です。 塗布がしやすい低粘度型です。 日本水道協会規格品(JWWAS101)です。
用途塩ビパイプの接着、塩ビ水道管の接着に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水道用液状シール剤 スリーボンド水道用液状シール剤スリーボンド(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(500g)
当日出荷
厚生省令第14号適合品です。
用途ライニング鋼管用管端面およびねじ部の防食シール剤として。質量(g)500使用温度範囲(℃)-30~85主成分合成樹脂粘度(Pa・s)5.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
スリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤 スリーボンドスリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤スリーボンド(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(140g)
4日以内出荷
日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品 無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。 防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。
用途給水配管、給湯配管などのねじ部シール 各種目地部シール、接着などトラスコ品番374-8782種類無溶剤脱アルコール型液色白色ペースト状比重1.45(硬化物)伸び(%)700引張強度(MPa)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.14kgRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700 ヘルメチックフッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ヘルメチック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。
仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品トラスコ品番683-5658グレー容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.034L特性耐熱、耐油危険物の性状非水溶性商品タイプチューブ
LOCTITE 565 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 565 配管用シールヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(50mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
用途一般配管継手用粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)使用温度範囲(℃)-55~150液色破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1主成分嫌気性樹脂液シール時間遅い耐圧性(MPa)68.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE シリコーンシール剤 5920  耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE シリコーンシール剤 5920 耐熱用ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(70mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
用途フランジシール、もれに。質量(g)130使用温度範囲-59~316℃粘度ペースト(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
サン・ボンド(アクリル用) 三陽工業サン・ボンド(アクリル用)三陽工業(49件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(1L)
6日以内出荷
アクリル用の接着剤です。
用途プラスチック板の接着。主な用途アクリル成分ジクロロメタン+エタノール危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、皮膚刺激、強い目刺激、眠気またはめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖機能または胎児への悪影響のおそれ、中枢神経系、呼吸器の障害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、水生生物に毒性
LOCTITE 515 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 515 フランジ用シールヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(50mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)液色主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
防蟻シーラント ガードシーラント460 ヘルメチック防蟻シーラント ガードシーラント460ヘルメチック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
シロアリ被害から大切な住宅を守る速乾タイプの変成シリコン剤です。
仕様シロアリ忌避用速乾性変成シリコンシーラントトラスコ品番683-9896危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g特性速乾
LOCTITE 5651 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 5651 配管用シールヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
7,298税込8,028
1本(250mL)ほか
当日出荷
建築配管継ぎ手シール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。
用途建築配管用使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])100000チキソ液色主成分嫌気性樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
金属配管用シール剤 567(ステンレス配管用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]金属配管用シール剤 567(ステンレス配管用)ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
9,898税込10,888
1本
当日出荷
1液無溶剤型嫌気性のステンレス対応タイプです。
用途ステンレス配管継手に。使用温度範囲(℃)-55~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
サン・ボンド(塩ビ用) 三陽工業サン・ボンド(塩ビ用)三陽工業(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(1L)
3日以内出荷
塩ビ用の接着剤です。
用途プラスチック板の接着。主な用途塩ビ成分テトラドロフラン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
ライニング鋼管用の白色・安全・無害な防食シール剤です。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品。
用途給水・給湯配管用規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶比重1.2(25℃)トラスコ品番122-6720危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
ヘルメシール S-20 一般配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール S-20 一般配管用シール剤日本ヘルメチックス(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般配管用乾性固着形のヘルメシール(S-2)の灰色タイプのシール剤です。 工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
HT-Lock 333 金属配管用嫌気性シール剤 ヘルメチックHT-Lock 333 金属配管用嫌気性シール剤ヘルメチック(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
溶剤を含まない環境に優しい常温硬化型の嫌気性シール剤です。 空気に触れている限りは液状で、金属接合部の接合面でのみ反応硬化し、硬化物はゴム状の弾性と柔軟性を有しています(ただし335は固着乾燥タイプです)。 接合面に微細なすき間を充填して100%硬化する為、各種ねじ部、フランジ面などの接合部からの液体や気体の漏れに対して確実なシール効果を発揮致します。
用途スプリンクラー設備配管、消火栓配管、給水給湯配管、冷温水配管、ガス配管、油圧配管など。使用方法【ねじ部】1.シール面に付着している水分・油分・汚れをよく拭き取ってください。2.ねじの先端、1山開けて数山に適量むらなく塗布してください。大口径の場合はメスネジにも塗布してください。3.既定のトルクで締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。【フランジ】1.フランジ面の水分や油分などの汚れをよく拭きとってください。2.フランジ面に、ビート状に切れ目のないように塗布して薄く広げてください。3.組付けます。ボルトは均等に締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。形状ペースト状粘度15000cps(25℃)セットタイム(分)10~25(25℃)溶剤無溶剤
ヘルメシール S-2 一般配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール S-2 一般配管用シール剤日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般配管用乾性固着形黒色のヘルメシールです。 工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 5699 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 5699 フランジ用シールヘンケルジャパン[接着剤・補修材](14件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(100g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。耐薬品性に優れています。 脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途オイルパン、ウォータポンプ等のシール エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。使用温度範囲(℃)-55~230粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)液色主成分シリコーン樹脂硬度(ショア A)23~38剪断強度(N/mm2)1.3~2.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシール 903 無溶剤型ステンレス・大口径配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール 903 無溶剤型ステンレス・大口径配管用シール剤日本ヘルメチックス
3,500税込3,850
1本(150g)
当日出荷
ステンレス・大口径・スプリンクラー配管等に最適な嫌気性配管用シール剤です。無溶剤タイプで、締め付けの時に潤滑性を発揮し、作業性を容易にします。水道法による水質基準に適合しています。 水・油・ガス・不凍液等に優れたシール効果を発揮する万能シール剤です。
用途無溶剤型ステンレス・大口径配管用トラスコ品番122-6941容器仕様チューブ比重1.3(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150g危険物の性状非水溶性
ヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100g ヘルメチックヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100gヘルメチック
5,898税込6,488
1個
当日出荷
耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたコーティング材料です。シロキサンフリー
用途耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。排気ダクト目地部の耐薬品、耐ガス対策。電子機器内のシーリング、コーティング材質フッ素樹脂ホワイト容量(mL)100適合規格水質試験規格適合品容量(g)100危険物の類別非危険物
ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤日本ヘルメチックス(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(150g)
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途高性能多目的配管用灰色トラスコ品番122-6967容器仕様チューブ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150g危険物の性状非水溶性
LOCTITEシリコーンフランジシール剤5910 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITEシリコーンフランジシール剤5910ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
6,198税込6,818
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
脱オキシムタイプのシリコーンシール剤です。低モジュラス/高伸び率を有し、板金、プラスチック、異種金属などのフランジシールの信頼性を向上させます。
タイプ高変位使用温度範囲(℃)-55~230主成分シリコーン系伸び(%)≧400引張剪断強度(N/mm2)0.9~1.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬度(ショア A)30危険物の性状非水溶性
ヘルメチック無溶剤型防食シール剤 山王工業ヘルメチック無溶剤型防食シール剤山王工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(110g)
当日出荷
給水・給湯、鉄管・SUS管専用 多様化している配管素材(鉄管・各種ライニング鋼管・ステンレス管・銅管・合金・ 砲金等)のネジ式ジョイントに。また、流体(上水道・給湯)に高性能で対応出来る無溶剤型防食シール剤です。
用途各種鉄管配管ネジ部の防食及びシール剤 各種ライニング鋼管ネジ部の防食及びシール剤 各種防食継手ネジ部の防食及びシール剤 ステンレス配管ネジ部の防食及びシール剤 合金・銅・配管ネジ部の防食及びシール剤 一般配管ネジ部の防食及びシール剤 (排水・海水・工業用水) 給水・給湯配管ネジ部の防食及びシール剤特性防食形状110g入チューブ適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161、防食性試験:JIS K-6820耐熱性-20℃~90℃主成分変成シリコーン樹脂混合物臭気微臭密度(g/cm3)1.5(23℃)外観ペースト状(ゴム弾性体)硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12溶解性水に不溶タックフリータイム(分)10(23℃)耐圧(kg/cm2)30(鉄管50Aネジ常温)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
フランジシール剤5127(異種フランジ用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]フランジシール剤5127(異種フランジ用)ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(50mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
室温硬化型1液嫌気性シール剤です。 成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。
用途異種フランジシールに。仕様推奨硬化促進剤/7649、嫌気性使用温度範囲-55~150℃粘度ペースト(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
配管用シール剤 135ガス用 ヘルメチック配管用シール剤 135ガス用ヘルメチック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
都市ガス・LPG配管用防食シール剤です。
仕様ガス配管用液状パッキン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

配管特集
おすすめ人気ランキング
配管関係