絞り込み
特性
  • 耐油
  • 耐熱・難燃(3)
  • 耐薬品(2)
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ緩み止めとは、ねじやまに塗布し振動になどによる、ねじの自然脱落を防ぐためのものです。精密機器、荷重負荷の大きい機器などに使用します。素材はアクリル系や嫌気性樹脂などです。ねじ緩み止めの選択はそのねじを取り外すことがあるのかどうかがポイント。ユニット交換時などネジを取り外すことが考えられる場合は中程度以下の強度となります。空気に触れている限り固まらないものや、耐熱に優れているものなどもあり、ネジの使用環境と使いやすさで選択しましょう。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(121件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
高強度タイプはめ合い固定剤 680 (取り外し不可) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高強度タイプはめ合い固定剤 680 (取り外し不可)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
嫌気性嵌め合い用接着剤 低粘度ANSI/NSF Standard 61 認証 (+82 ℃を超えないこと)金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化表面の僅かな油汚れに耐える高温での性能と耐油性を提供頑丈な硬化性能
用途ギアの固定ギアボックスシャフトのスプロケットモーターのシャフトとローターの固定などトラスコ品番612-3877容量(mL)250使用温度範囲(℃)-55~200対応推奨硬化促進剤 7649粘度低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000397mL特性耐油危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ緩み止め