ねじ緩み止めとは、ねじやまに塗布し振動になどによる、ねじの自然脱落を防ぐためのものです。精密機器、荷重負荷の大きい機器などに使用します。素材はアクリル系や嫌気性樹脂などです。ねじ緩み止めの選択はそのねじを取り外すことがあるのかどうかがポイント。ユニット交換時などネジを取り外すことが考えられる場合は中程度以下の強度となります。空気に触れている限り固まらないものや、耐熱に優れているものなどもあり、ネジの使用環境と使いやすさで選択しましょう。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はめ合い用嫌気性接着剤。耐熱タイプ
用途はめ合い用高強度耐熱品、耐熱ベアリング、高温ネジ部の固定、シールに適し、耐薬品性もあります。低臭気タイプ トラスコ品番412-9418 容量(mL)50 使用温度範囲(℃)-55~175 液色 対応推奨硬化促進剤 7649/7471 主成分アクリル樹脂 粘度(mPa・s)400~600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000125mL 特性耐熱、耐薬品 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×10本)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります