絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(99)
  • スリーボンド(71)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • WEICON(5)
  • PERMATEX(4)
  • ヘルメチック(4)
  • アルテコ(ALTECO)(3)
  • KTC(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • コニシ(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • ORAPI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月11日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50ml ねじロック(高粘度・中強度) エスコ50ml ねじロック(高粘度・中強度)エスコ
5,000税込5,500
1個
当日出荷
仕様【粘度】高、【接着強度】中エスコ品番EA933A-51温度範囲(℃)【断熱】-60~150適合ねじM36以下硬化時間(分)5~15最大隙間(mm)0.25危険物の類別非危険物関連資料RoHS(0.04MB) SDS英語(0.15MB) SDS日本語(0.19MB) RoHS(0.04MB) SDS英語(0.15MB) SDS日本語(0.19MB)分離強度(Nm)18~22主なワーク3次元形状
50ml ねじロック エスコ50ml ねじロックエスコ
4,170税込4,587
1個
当日出荷
仕様【粘度】中、【接着強度】高エスコ品番EA933A-52温度範囲(℃)【断熱】-60~150適合ねじM25以下硬化時間(分)5~15危険等級最大隙間(mm)0.15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L関連資料RoHS(0.04MB) SDS英語(0.13MB) SDS日本語(0.17MB) RoHS(0.04MB) SDS英語(0.13MB) SDS日本語(0.17MB)危険物の性状非水溶性分離強度(Nm)23~35主なワーク3次元形状
はめ合用接着剤 (耐熱用) エスコはめ合用接着剤 (耐熱用)エスコ
4,910税込5,401
1本
翌々日出荷
はめ合い用高強度耐熱品です。嫌気性、低粘度です。低臭気タイプです。アクリル酸が含まれていません。耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シールに適し、また耐薬品性も優れています。剪断強度:≧15(※鋼ピン・カラーを使用し、ISO 10123に基づき試験した代表値)。
用途はめ合い用成分アクリル樹脂適合【硬化促進剤】EA933AF-2A・-3使用温度範囲常温内容量(mL)50耐熱温度(℃)-55~175適合材金属部品粘度(mPa・s)400~600硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
ねじゆるみ止め剤 (低強度・超高温用) エスコねじゆるみ止め剤 (低強度・超高温用)エスコ
4,720税込5,192
1本
翌々日出荷
標準的な手工具で通常の分解が可能なねじファスナーのロックおよびシール用に設計されています。密着した金属面の間で空気が遮断された状態で硬化し、衝撃や振動による緩みや漏れを防ぎます。低粘度で毛細管現象があるため、組み付けられたねじ山間に浸透し、塗布前に分解する必要がありません。溶接、鋳造、および粉末金属部品の多孔性を埋めることもできます。衝撃と振動からの緩みと漏れを防止します。ネジを剪断変形させることなく、容易な分解が必要とされるところに適しています。嫌気性接着剤。脱出トルク:10.1~28.2Nm(※3/8”鋼ボルト・ナットを使用し、MIL-S-46163に基づき22℃で24時間養生後試験した代表値)。
用途金属用ねじゆるみ止め成分合成樹脂使用温度範囲常温内容量(mL)50耐熱温度(℃)-55~350完全硬化時間72時間粘度(mPa・s)10~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性分離強度(Nm)2.3~17
ねじロック (高粘度・中接着) エスコねじロック (高粘度・中接着)エスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
ロックタイトNo.272相当品。
使用温度範囲(℃)-60~230液色内容量(mL)50適合ねじM56 (R2”)以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)40~75剪断強度(N/mm2)8~12粘度硬化時間(分)20~40完全硬化時間5~10時間最大隙間(mm)0.3危険物の類別非危険物接着力
ねじロック (高粘度・中接着) エスコねじロック (高粘度・中接着)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
ロックタイトNo.243相当品。
使用温度範囲(℃)-60~200液色内容量(mL)50適合ねじM36以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~12粘度硬化時間(分)10~20完全硬化時間1~3時間最大隙間(mm)0.25危険物の類別非危険物接着力
ねじロック (高粘度・中接着) エスコねじロック (高粘度・中接着)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
ロックタイトNo.262相当品。
使用温度範囲(℃)-60~150液色内容量(mL)50適合ねじM36以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)40~55剪断強度(N/mm2)10~15粘度硬化時間(分)10~20完全硬化時間3~6時間最大隙間(mm)0.25危険物の類別非危険物接着力高粘度
50ml ねじロックスーパー エスコ50ml ねじロックスーパーエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。
用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間エスコ品番EA933B-1タイプ低接着・中粘度使用温度範囲(℃)-40~150破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2比重1.05粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合)危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ緩み止め