ねじ緩み止め :「ねじ の ゆるみ 止め」の検索結果
仕様【粘度】中、【接着強度】高
エスコ品番EA933A-52
色緑
温度範囲(℃)【断熱】-60~150
適合ねじM25以下
硬化時間(分)5~15
危険等級Ⅲ
最大隙間(mm)0.15
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
分離強度(Nm)23~35
主なワーク3次元形状
1個
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
仕様【粘度】高、【接着強度】中
エスコ品番EA933A-51
色青
温度範囲(℃)【断熱】-60~150
適合ねじM36以下
硬化時間(分)5~15
最大隙間(mm)0.25
危険物の類別非危険物
分離強度(Nm)18~22
主なワーク3次元形状
1個
¥4,510
税込¥4,961
当日出荷
嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。
用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに
仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間
エスコ品番EA933B-1
色青
タイプ低接着・中粘度
使用温度範囲(℃)-40~150
破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2
比重1.05
粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合)
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
ねじ緩み止め の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。