3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
使用温度範囲(℃)-54~204 液色緑色 強度高強度 主なワーク3次元形状
1本(6mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
完全硬化時間24時間 適合温度(℃)-55~150 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
用途カムシャフトスプロケットボルト、リングギアボルト、クランクシャフトボルト、トランスミッションボルトなどの固定に使用。 トラスコ品番366-6743 液色 適合ねじ(mm)10~25 破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32 比重1.1 硬化時間(分)20 完全硬化時間24時間 適合温度(℃)-55~150 危険等級 強度高強度 強度区分部分加熱と工具の使用により取り外し可能 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 粘度(cP)1800/5000 チキソ性有り 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)
5,098 税込5,608
当日出荷

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります