ねじロック 高強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)当日出荷
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。LOCTITE 263の相当品となります。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 263LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(34件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。液色赤使用温度範囲(℃)-55~180危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります
替えスティックgoot(太洋電機産業)税込¥5,718¥5,198
ミニメルター10αホーシン(HOSHIN)税込¥769,780¥699,800
GVポンプユニットAUTONICS(オートニクス)税込¥142,780¥129,800