LOCTITE 640 はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
用途はめあい用仕様耐熱・耐薬品性使用温度範囲(℃)-55~175液色緑剪断強度(N/mm2)22粘度(mPa・s)450~750危険等級Ⅲ強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
トルクマークLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)当日出荷
溶剤タイプのねじ緩み確認剤です。
ねじの緩み始めを確認することが可能です。
トラスコ品番480-1253色青質量(g)55使用温度範囲(℃)-35~145硬化時間(分)1~2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
はめ合い用接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷から8日以内出荷
色緑容量(mL)250質量(g)320使用温度範囲(℃)-55~175液色緑粘度(mPa・s)450~750危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途高強度(はめ合い用)最高強度モーターのシャフト/ローター、ギア、プーリースリーブ、ブッシュのすき間ばめによる永久固定に適します。主なワーク3次元形状
『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります
カンクリート関西パテ化工税込¥27,478~¥24,980~
レミファルトNIPPO税込¥2,198¥1,998