ねじ緩み止め :「ねじ の ゆるみ 止め」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。濃緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。 トラスコ品番552-9806 濃緑 使用温度範囲(℃)-40~80 容量(kg)1 主成分酢酸ビニル樹脂 粘度(mPa・s)630 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶
16,980 税込18,678
5日以内出荷

塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。赤色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。 トラスコ品番522-6334 使用温度範囲(℃)-40~80 容量(kg)1 主成分酢酸ビニル樹脂 粘度(mPa・s)270 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本
14,980 税込16,478
欠品中

塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。 トラスコ品番553-1395 使用温度範囲(℃)-40~80 容量(kg)1 主成分酢酸ビニル樹脂 粘度(mPa・s)25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶
7,898 税込8,688
5日以内出荷

加熱固化が可能です。 (硬化条件 80℃×1h 以上)。紫外線硬化を付与しているためはみ出し部の仮硬化が可能です。(硬化条件30kJ/m2)。プライマーを使用することで速硬化が可能です。
用途HDD 部材等低アウトガス量が要求される部位の接着 金属部品嵌合部の接着 トラスコ品番698-7736 種類高強度 使用温度範囲(℃)-40~125 容量(g)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷

速硬化タイプです。高強度タイプです。中粘度タイプです
用途金属部品嵌合部の接着 トラスコ品番698-7739 緑色透明 種類高強度 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(g)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

高強度、高粘度タイプです。
用途嵌合用 中・大型部品の嵌合部の固着 トラスコ品番547-6794 緑色透明 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(g)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

中粘度、作業性良好。かとう性付与、面接着に使用可能。紫外線硬化性付与(標準硬化条件30kJ/m2)
用途金属部品嵌合部の接着、シール。モーターマグネットとヨーク等の嵌合面接着 トラスコ品番698-7698 種類高強度 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(g)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

低粘度、ぬれ性良好タイプです。低~中強度タイプです。可塑剤、アゾ染料を含みません。
用途浸透性を必要とするネジ部、嵌合部、巣穴の接着及びシール トラスコ品番698-7703 種類中強度 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(g)250 危険物の類別非危険物
1缶
139,800 税込153,780
3日以内出荷

高強度タイプ・高耐熱グレードです。
トラスコ品番548-1555 タイプ高強度・高耐熱グレード 使用温度範囲(℃)-40~200 容量(g)250 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK 使用温度範囲(℃)-20~80 比重0.88 引火点(℃)9 体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010 不揮発分31% 反応形態溶剤揮散 成分酢酸ビニル樹脂系 タイプ取りはずし可能 粘度(mPa・s[cP])350 危険等級 強度低強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1缶(200g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度です。低粘度です。
用途ねじ部の永久固着用 使用可能温度範囲-40~120 容量(g)50 固着時間(分)30~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布すると、空気の遮断により反応硬化しゆるみと漏れを防止します。
用途特に速硬化の必要な場合。嵌合部全般のシールと接着。ねじボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。 トラスコ品番106-9650 タイプ高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ) 容量(g)250 主成分合成樹脂 粘度(mPa・s)125 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシール トラスコ品番126-3668 種類中強度 使用温度範囲(℃)-40~150 液色 粘度(mPa・s[cP])600[600] 破壊トルク(Nm)27 主成分ポリメタクリル樹脂 比重1.12 引火点(℃)100以上 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,298 税込3,628
当日出荷

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)100以上 主成分ポリメタクリル樹脂 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,398 税込3,738
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途耐熱性を必要とする箇所のねじの固定 トラスコ品番126-3684 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)-40~200 液色 粘度(mPa・s[cP])800[800] 破壊トルク(Nm)42MPa 鉄嵌合 主成分ポリメタクリル樹脂 比重1.10 引火点(℃)100以上 強度中強度 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,500 税込3,850
当日出荷

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシール トラスコ品番126-3650 種類中強度 使用温度範囲(℃)-40~150 液色 粘度(mPa・s[cP])150[150] 破壊トルク(Nm)27 主成分ポリメタクリル樹脂 比重1.07 引火点(℃)100以上 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,098 税込3,408
翌々日出荷

スリーボンド嫌気性接着剤 1324N
速硬化・中強度・チクソトロピック性のある商品です。
用途ネジロック剤、金属接着に。 トラスコ品番336-5110 タイプ嫌気性封着剤 種類中強度 使用温度範囲(℃)-40~150 粘度(mPa・s)600 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

嫌気性封着剤の硬化速度上昇・プラスチックへの影響少ないの商品です。
トラスコ品番548-1558 淡褐色 容量(mL)100 タイププライマー 主成分アルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量100mL 危険物の性状水溶性
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

アルコール(エタノール)タイプのプライマーです。嫌気性硬化速度を速めることができます。
用途嫌気性封着剤の硬化促進 成分アルコール(エタノール) トラスコ品番698-7726 青緑色透明 容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量500mL 危険物の性状水溶性
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

スリーボンド嫌気性封着剤 1324
中粘度で作業性に優れます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定に。 トラスコ品番357-8092 赤色 種類中強度 使用温度範囲(℃)-55~150 容量(g)50 粘度(mPa・s)650 危険物の類別非危険物
1本
4,098 税込4,508
3日以内出荷

材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。
用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。 破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8 固着時間(分)60~120 仕様低強度タイプ(取り外し可能) 質量(g)66 容量(g)50 主成分合成樹脂 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ用・高強度・低粘度・紫褐色の商品です。
トラスコ品番552-9851 紫褐色 容量(g)250 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)125 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

嫌気性封着剤の硬化促進が出来る商品です。
トラスコ品番547-2204 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ねじ用・低強度・低粘度・青色の商品です。
トラスコ品番552-9871 種類低強度 容量(g)250 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)150 危険物の類別非危険物
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ねじ用・高強度・高トルク低力ブレタイプの商品です。
トラスコ品番552-9781 種類高強度 容量(g)50 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)410 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

高強度タイプです。 高温時の強度発現に優れ、紫外線硬化性付与です。
仕様高強度の為、取り外し難しい トラスコ品番228-4883 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(g)50 粘度(mPa・s)110 危険物の類別非危険物
1本
3,998 税込4,398
欠品中

嫌気性封着剤の硬化促進剤・淡褐色の商品です。
トラスコ品番553-1380 淡褐色 容量(mL)500 主成分アルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量500mL 危険物の性状水溶性
1本
9,298 税込10,228
5日以内出荷

ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です。
トラスコ品番552-9872 種類低強度 容量(g)250 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)150 危険物の類別非危険物
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ねじ用・高強度・速硬化・緑色の商品です。
トラスコ品番552-9844 緑色透明 容量(g)250 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

スリーボンド嫌気性接着剤 1303
ねじ用・高強度・低粘度・緑色の商品です。
トラスコ品番547-2058 タイプ嫌気性封着剤 使用温度範囲(℃)-40~120 容量(g)250 粘度(mPa・s)150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

嵌合用・中強度・速硬化・紫外線硬化性付与・緑色透明の商品です。
トラスコ品番552-9823 緑色透明 種類高強度 容量(g)250 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

スリーボンド嫌気性封着剤 1386D
遅硬化タイプです。潤滑性を有します。耐薬品(エンジンオイル・冷却液)シール性が良好です。
用途ウェルチプラグ、接着およびシールに。 トラスコ品番687-6855 容量(kg)1 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)2000 危険物の類別非危険物
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

ねじ用・中強度・速硬化・赤色の商品です。
トラスコ品番552-9835 種類中強度 容量(g)250 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)150 危険物の類別非危険物
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ねじ用・中強度・低粘度・浸透性良好・緑色の商品です。
トラスコ品番552-9843 タイプ嫌気性封着剤 容量(g)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です。
トラスコ品番552-9770 種類低強度 容量(g)250 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)650 危険物の類別非危険物
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ねじ用・高強度・耐水性良好・紫色の商品です。
トラスコ品番553-1354 紫色透明 種類高強度 容量(g)250 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ねじ用・中強度・中粘度・赤色の商品です。
トラスコ品番552-9809 種類中強度 容量(g)250 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)150 危険物の類別非危険物
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ねじ用・中強度・超速硬化・緑透明色の商品です。
トラスコ品番552-9788 緑色透明 種類中強度 容量(g)50 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

嵌合用・中強度・低アウトガス・加熱硬化性・紫外線硬化性付与・青色透明の商品です。
トラスコ品番552-9774 種類中強度 容量(g)250 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)650 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

スリーボンド嫌気性封着剤 1305
中粘度で作業性に優れます。
トラスコ品番228-4875 緑色 種類高強度 容量(g)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります