43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK 使用温度範囲(℃)-20~80 比重0.88 引火点(℃)9 体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010 不揮発分31% 反応形態溶剤揮散 成分酢酸ビニル樹脂系 タイプ取りはずし可能 粘度(mPa・s[cP])350 危険等級 強度低強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1缶(200g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加熱固化が可能です。 (硬化条件 80℃×1h 以上)。紫外線硬化を付与しているためはみ出し部の仮硬化が可能です。(硬化条件30kJ/m2)。プライマーを使用することで速硬化が可能です。
用途HDD 部材等低アウトガス量が要求される部位の接着 金属部品嵌合部の接着 トラスコ品番698-7736 種類高強度 使用温度範囲(℃)-40~125 容量(g)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷

速硬化タイプです。高強度タイプです。中粘度タイプです
用途金属部品嵌合部の接着 トラスコ品番698-7739 緑色透明 種類高強度 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(g)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

中粘度、作業性良好。かとう性付与、面接着に使用可能。紫外線硬化性付与(標準硬化条件30kJ/m2)
用途金属部品嵌合部の接着、シール。モーターマグネットとヨーク等の嵌合面接着 トラスコ品番698-7698 種類高強度 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(g)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

低粘度、ぬれ性良好タイプです。低~中強度タイプです。可塑剤、アゾ染料を含みません。
用途浸透性を必要とするネジ部、嵌合部、巣穴の接着及びシール トラスコ品番698-7703 種類中強度 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(g)250 危険物の類別非危険物
1缶
139,800 税込153,780
3日以内出荷

高強度、高粘度タイプです。
用途嵌合用 中・大型部品の嵌合部の固着 トラスコ品番547-6794 緑色透明 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(g)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

高強度タイプ・高耐熱グレードです。
トラスコ品番548-1555 タイプ高強度・高耐熱グレード 使用温度範囲(℃)-40~200 容量(g)250 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

スリーボンド嫌気性接着剤 1303
ねじ用・高強度・低粘度・緑色の商品です。
トラスコ品番547-2058 タイプ嫌気性封着剤 使用温度範囲(℃)-40~120 容量(g)250 粘度(mPa・s)150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

スリーボンド嫌気性接着剤 1324N
速硬化・中強度・チクソトロピック性のある商品です。
用途ネジロック剤、金属接着に。 トラスコ品番336-5110 タイプ嫌気性封着剤 種類中強度 使用温度範囲(℃)-40~150 粘度(mPa・s)600 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

高強度です。中粘度です。
用途嵌合用 嵌合部全般の固着 耐熱タイプ 容量(g)50 トラスコ品番813-0522 使用温度範囲(℃)-40~150 液色 粘度(mPa・s[cP])500[500] 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
4,298 税込4,728
当日出荷

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)100以上 主成分ポリメタクリル樹脂 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。
用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。 破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8 固着時間(分)60~120 仕様低強度タイプ(取り外し可能) 質量(g)66 容量(g)50 主成分合成樹脂 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締め付け時に発生する軸力のばらつきが少なく、大きな軸力が得られます。
用途すき間が大きい場合。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。高張力ボルトの固定用。軸力付与する場合。 仕様嫌気性 トラスコ品番356-9772 種類高強度 使用温度範囲(℃)-40~150 液色 粘度(mPa・s[cP])650[650] 主成分ポリメタクリル樹脂 危険等級 強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
4,198 税込4,618
当日出荷

用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定 トラスコ品番813-0550 使用可能温度範囲-40~150℃ 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,798 税込4,178
当日出荷

ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。
用途ねじ・ボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。すき間が大きい場合。比較的径の小さなボルト・ビスの固定。 仕様嫌気性 トラスコ品番356-9764 種類高強度 使用温度範囲(℃)-40~150 液色 粘度(mPa・s[cP])125[125] 主成分ポリメタクリル樹脂 危険等級 強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
4,398 税込4,838
当日出荷

トラスコ品番817-9664 使用可能温度範囲-40~150℃ 粘度(mPa・s)650 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

トラスコ品番817-9666 使用可能温度範囲-40~200℃ 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,698 税込4,068
当日出荷

高強度です。低粘度です。紫外線硬化性付与です。
用途嵌合用。嵌合部全般の固着。はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。 容量(g)50 トラスコ品番813-0521 使用温度範囲(℃)-40~150 液色 粘度(mPa・s[cP])90[90] 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,098 税込3,408
8日以内出荷

中強度です。中粘度です。
用途耐熱を必要とする箇所のねじ固定 容量(g)50 トラスコ品番813-0520 使用温度範囲(℃)-40~200 液色 粘度(mPa・s[cP])1000[1000] 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

スリーボンド嫌気性封着剤
トラスコ品番813-0516 緑色透明 容量(g)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0555L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

高強度です。高粘度です。
用途嵌合用 中・大型部品の嵌合部の固着 容量(g)50 トラスコ品番813-0524 使用温度範囲(℃)-40~150 液色 粘度(mPa・s[cP])2000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

トラスコ品番817-9662 使用可能温度範囲-40~150℃ 粘度(mPa・s)18 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,898 税込4,288
当日出荷

中強度です。高粘度です。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定 容量(g)50 トラスコ品番813-0518 使用温度範囲(℃)-40~150 液色 粘度(mPa・s[cP])2500[2500] 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

スリーボンド嫌気性封着剤
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。
用途ねじボルトの固定。 メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。 質量(g)66 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度です。中粘度です。
用途高強度タイプ 植込ボルトなどのねじの永久固定 容量(g)50 使用温度範囲(℃)-40~120 液色紫褐色 粘度(mPa・s[cP])500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

スリーボンド嫌気性封着剤
低強度です。低粘度です。
容量(g)50 トラスコ品番813-0519 使用温度範囲(℃)-40~120 液色 粘度(mPa・s[cP])125[125] 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0467L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
4,398 税込4,838
当日出荷

トラスコ品番813-0551 種類低粘度 使用温度範囲(℃)-40~150 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.7 主成分合成樹脂 粘度(mPa・s)150 危険等級 固着時間(分)120 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

トラスコ品番817-9659 使用可能温度範囲-40~150℃ 粘度(mPa・s)150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
欠品中

使用可能温度範囲-40~150℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーボンド嫌気性封着剤 TB1359G
主として、ねじ、ボルトや嵌合部分向けの接着剤です。空気に触れている限り固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気が遮断されると、素早く硬化します。
仕様高はく離、面接着 破壊トルク(Nm)23MPa 鉄嵌合 外観青色 粘度(mPa・s)23000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1個(50g)
4,998 税込5,498
11日以内出荷

高強度です。中粘度です。紫外線硬化性付与です。
用途嵌合用。嵌合部全般の固着。はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。 容量(g)50 トラスコ品番813-0523 使用温度範囲(℃)-40~120 液色 粘度(mPa・s[cP])500[500] 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,098 税込3,408
6日以内出荷

トラスコ品番817-9670 使用可能温度範囲-40~150℃ 粘度(mPa・s)2000 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

トラスコ品番817-9663 使用可能温度範囲-40~150℃ 粘度(mPa・s)600 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(50g)
4,698 税込5,168
3日以内出荷

トラスコ品番817-9671 使用可能温度範囲-40~150℃ 粘度(mPa・s)2000 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(250g)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

トラスコ品番783-9901 使用可能温度範囲-40~180℃ 粘度(mPa・s)1700 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(250g)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

スリーボンド嫌気性封着剤 TB1377N
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(250g)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番817-9668 使用可能温度範囲-40~150℃ 粘度(mPa・s)150 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(250g)
16,980 税込18,678
当日出荷

トラスコ品番817-9667 使用可能温度範囲-40~200℃ 粘度(mPa・s)800 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(250g)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

スリーボンド嫌気性強力封着剤
可とう性を付与しており、剥離接着力が高く金属部品等の面接着に使用できます。 -40℃以下~150℃(耐熱タイプは200℃)程度の温度範囲(目安)で使用できます。 1359Dは高粘土タイプです。
危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1個(250g)
20,980 税込23,078
11日以内出荷

トラスコ品番817-9669 使用可能温度範囲-40~175℃ 粘度(mPa・s)800 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(250g)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります