コーキングガンとは、目地などの隙間やヒビ割れを補修する補修材であるコーキング剤を充填して使うカートリッジガンです。スタンダードな330mL用の鉄製ものが主流。チューブには、ノズルの詰まりを除去する針金が付いていることが特長です。回転式のコーキングガンは、方向転換が必要な時に便利なタイプ。360°ハンドルが回転するものもあり、障害物が近くにあっても支持位置を変えずに作業することができます。軽くて使いやすい樹脂製のコーキングガンも好評です。
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊樹脂を採用して抜群の液だれ防止を実現しています。 作業効率UP360度回転のロータリー式ハンドル採用。 ロット棒を引くだけで充填材を装着できます。
材質樹脂 危険物の類別非危険物
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。内側に滑り止め加工を施し、脱落を防止しています。カートリッジ用はL・M・Sの3種類から選べ、チューブタイプはチューブ用をお使いください。Lは壁面のひび割れに最適です。残ったカートリッジ用コーキング剤を保管する際は、本製品を取り付けることによって乾燥を防止できます。また、作業中はロット棒に装着するとキャップの紛失防止になります。
材質エラストマー 高さ(mm)45 内径(Φmm)13.5 外径(Φmm)22
1パック(2個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の為、軽く扱いやすいです。液だれ防止機構が付いているので液だれが起こらず、本体や周囲を汚しません。変成シリコーンなどの固めのシーリング材にも対応します。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質樹脂+A3鋼 長さ(mm)(装着部)230 全長(mm)355 質量(g)260 危険物の類別非危険物
1個
339 税込373
当日出荷

シリコンシーラントの充填作業時に使用します。狭所や高い箇所、ノズルの延長が必要な場所で効果を発揮します。
用途シリコンシーラントの充填作業 材質高密度ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1本
199 税込219
当日出荷

手の届かないような高い所、低い所への充てん作業時には、かゆいところに手が届くこのアイテムを。「あったら便利」を形にしたアイデア商品です。
用途シリコーンシーラントのノズルの延長に 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1本ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンシーラントの充填作業時に使用します。高所での作業やノズルの延長が必要な場合にご使用下さい。
用途シリコンシーラントの充填作業 材質高密度ポリエチレン 全長(mm)200 危険物の類別非危険物
1本
159 税込175
当日出荷

軽量コーキングガン。 軽量タイプ。 超軽量(315g)、コンパクトボディです。
用途軽量コーキングガン 材質(筒/グリップ)樹脂/樹脂 仕様- 適合[コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml トラスコ品番471-2544 質量(g)315 危険物の類別非危険物
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

コーキング剤の一時保存に便利です。シリコン製でコーキング剤の一時保存に使用できます。キャップをした状態で、約3週間の保存が可能です。
用途コーキング剤の一時保管。 材質シリコン製 危険物の類別非危険物
1パック(2本)
599 税込659
当日出荷

適合YH-50Sa/らくらくガンMB・LB・550B・650B・65S・65M・750・900 材質プラスチック 危険物の類別非危険物
1個
139 税込153
当日出荷

エアー式のコーキングガンです。
用途隙間や目地、ひび割れの充填に 材質樹脂 寸法(mm)248×70×165 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.2~0.29 適合サイズ(mm)Φ50×210/220/230 吸入口サイズRc1/4 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.6MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

コーキング剤の簡易保管に便利な商品です。カートリッジによっては、はまりにくいものがあります。
用途ノズルを外して装着。コーティング剤の乾燥防止に。 材質ポリプロピレン サイズ(mm)12×27×27 危険物の類別非危険物 入数3個
1セット(3個)
209 税込230
当日出荷

軽くて丈夫で使いやすい元祖コーキングガンメーカーのコーキングガンです。ガラス繊維強化樹脂を本体に使用しているので曲がりにくく丈夫です。軽くて作業性良好で、液ダレ防止機能付きです。
用途ちょっとした家の補修で使うDIY向けのシリコンなどのシーリング材施工。 仕様液ダレ防止機能付き 材質全体:ガラス繊維強化樹脂 容量(mL)330 タイプ330mlカートリッジ用コーキングガン トリガー比(7:1) 危険物の類別非危険物
1個
990 税込1,089
当日出荷

軽いので長時間作業でも疲れません。本体がプラスチック製なので錆びません。タレ防止機構付き。
用途コーキング剤の施工用。 材質ナイロン樹脂、鉄 寸法(mm)228 オレンジ 危険物の類別非危険物
1個
579 税込637
当日出荷

コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。平面用はひび割れ・穴のパテ処理もできます。
用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。 仕様平面用 材質エラストマー樹脂 幅(mm)45 高さ(mm)72 先端内径(mm)9 危険物の類別非危険物
1個
279 税込307
欠品中

TSオリジナル(高翔産業)カート用Pノズル
カートリッジガン専用ノズル 標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !
材質ポリエチレン サイズショート(10.5cm) 危険物の類別非危険物
1本
109 税込120
当日出荷

フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
用途エコパック用コーキングガン 材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂 仕様TTシステム 適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml 全長(mm)450 全高(mm)220 本体質量(g)600 材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック 危険物の類別非危険物
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

充填と仕上が一度に出来る 補修面にしっかりフィットしコーキング剤がはみ出さずにきれいに仕上がります。
用途コーキング作業の効率アップに 材質エラストマー樹脂 危険物の類別非危険物
1袋(3個)
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。
1セット
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】カート用Pノズル
カートリッジガン専用ノズル 標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !
危険物の類別非危険物
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャンボカート用の曲がりノズル。内ネジのノズルです。太口なので軽く打てます。プラスチック製なので壁を傷つけにくいです。
トラスコ品番654-4692 材質プラスチック 危険物の類別非危険物
1個
189 税込208
当日出荷

ガラス繊維強化ナイロンプラスチックをフレームに採用することで、軽量と強靭が実現しました。 使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様です。
材質ガラス繊維強化ナイロンプラスチック 仕様穴あけ用ピン付 適合(コーキング剤)300~333ml トラスコ品番819-1244 全長(mm)377 質量(g)288 タイプ標準タイプ 全高(mm)190 筒径(Φmm)58 危険物の類別非危険物
1丁
789 税込868
当日出荷

コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。コーナー用は窓枠の充填作業に最適です。
用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。 仕様コーナー用 材質エラストマー樹脂 幅(mm)44 高さ(mm)72 先端内径(mm)9 危険物の類別非危険物
1個
279 税込307
当日出荷

安価なプラスチックノズル! ポリエチレン製でカッターナイフで先端を自由な長さ・口径に切れます。
適合コーキングガン:適用コーキングガン(直接接続)、W-65、KS-850(※KS-75・KS-90の大容量タイプは、KS用アタッチメントノズルジョイント(別売り)が必要です。) 危険物の類別非危険物
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COXのコーキングガンのメカニズムを活かしたモルタル注入用コーキングガンです。コーキングガンメーカーがコーキングガンのメカニズムを応用して開発したハンドルです。握るだけで材料を施工できるモルタル注入用のコーキングガンです。
用途モルタルの目地への注入作業。 仕様ミキシングパドル付き 材質筒:樹脂、ハンドル:金属 容量(mL)800 トリガー比(25:1) 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用 材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック トラスコ品番858-5904 質量(g)580 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

フローリングの補修時に表面を平らに仕上げます。 砥石で削ればいつまでもシャープに刃先を保てます。
材質ガラス粉末入りナイロン エスコ品番EA934SB-19 寸法(mm)104×50×17 危険物の類別非危険物
1個
750 税込825
当日出荷

コーキング剤が残り少なくなった時に、これで絞りあげると最後まで無駄なく使うことができます。
材質ポリプロピレン 幅(mm)50 高さ(mm)120 危険物の類別非危険物
1枚
279 税込307
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】Pピストン
エンプラ「POM」を使った超軽量ピストン ! 実用強度を確保しつつ最軽量化! 機械的強度・耐溶剤性に優れ、耐久性も良好 ! 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転 !
適合機種KS-55・55L専用 セット内容クリアケース入り:ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・ゆるみ止めナット・ワッシャ(大・小各1枚)・装着手順書 材質POM(ポリオキシメチレン樹脂) 危険物の類別非危険物 表面仕上げ艶消し加工
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

残りが少なくなったチューブを最後まで無駄なくしっかり絞り出せます。チューブを挟んだらレバーを回すだけなので簡単に使用できます。金属・プラスチック両方のチューブに対応します。チューブ幅78mmまで適合します。
トラスコ品番261-9922 材質ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂(グラスファイバー強化) 幅(mm)123 全長(mm)123 本体:白、ハンドル・ローラー:グレー 高さ(mm)76 奥行(mm)36 危険物の類別非危険物
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ジャンボカート用のストレートノズル。内ネジのノズルです。太口なので軽く打てます。プラスチック製なので壁を傷つけにくいです。
トラスコ品番654-4687 材質プラスチック 危険物の類別非危険物
1個
129 税込142
当日出荷

純正フロントキャップ用プラスチックノズル。外ネジのノズルです。柔らかいので好きな場所でカットできます。
トラスコ品番654-4686 材質プラスチック 危険物の類別非危険物
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌日出荷

コーキングガン専用ノズルジョイント カートリッジ付属のプラスチックノズルに! 市販の一液用カートリッジノズルを取り付けるためのアダプターです。
仕様●対応ノズル(直接接続)●カート用Pノズルショート●カート用Pノズルロング●カート用Pノズル曲がり●セメダイン曲がりノズルエルボー 材質プラスチック アズワン品番67-8121-24 危険物の類別非危険物
1個
439 税込483
5日以内出荷

材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番114-8158 全長(mm)159 質量(g)20 危険物の類別非危険物
1セット(4本)
619 税込681
当日出荷

取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 材質樹脂 エスコ品番EA123VA-1A 寸法(mm)【筒】直径50×230 全長(mm)248 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.29以下 空気消費量(L/min)0~115 吸入口サイズRc1/4” 危険物の類別非危険物
1個
7,720 税込8,492
当日出荷

COX(コックス)パワーフローガン
スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。中身が見えて便利な透明な筒を採用しています。スムーズな押し出しのカートリッジとフィルムパックの両方が使えて便利なコーキングガンです。
用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。 仕様透明筒 材質筒:ポリカ、ハンドル金属 容量(mL)330 タイプ330mlカーリッジ・フィルムパック両用コーキングガン トリガー比(18:1) 危険物の類別非危険物
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

リプラストeasyプラスチック修理システム用、2液型プラスチック接着剤
材質ポリプロピレン- PP 長さ(mm)74 危険物の類別非危険物
1パック(25本)
7,598 税込8,358
当日出荷

シャープ化学シャーピー ナイロンガン
エコ商品
材質ナイロン トラスコ品番816-5934 アズワン品番64-8292-46 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ラミネートチューブなどの商品の絞り出しや袋の口止め具としても利用できます。
全長(mm)68 全高(mm)35 質量(g/パック)30 トラスコ品番423-9458 材質ポリプロピレン 質量(g)30 耐熱温度(℃)80℃ 耐冷温度(℃)-20 危険物の類別非危険物
1箱(5個)
259 税込285
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ラビットラバーリペアー専用ノズル
ラピッドラバーリペア専用ノズルです。
材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番377-7588 適合機種ラピッドラバーリペア専用ガン(39635) 全長(mm)280 質量(g)300 危険物の類別非危険物
1パック(6本)
7,498 税込8,248
翌日出荷

日本デコラックス充電式CDGガン
充電式により多量施工に最適で、コントロールダイヤルにより樹脂の吐出スピードの調整も可能です。また、ケミチューブ(R)GL430とEL360共に使用可能です。片手で操作可能な軽量タイプ(1.7kg)。
仕様バッテリー1個(フル充電)あたりでケミチューブGL430が70本連続施工が可能<27℃でのメーカー試験> 適合PSE(電気用品安全法) セット内容電動ガン本体×1台、CDBバッテリー×2個、CDZ充電器×1個、収納ケース 材質ABS、スチール 質量(kg)1.7(CDBバッテリー無し) 使用温度範囲(℃)0~40 最大吐出圧力5200N バッテリーリチウムイオン式畜電池 バッテリー電圧(V)DC7.4 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)395×225×90 充電器出力DC8.5V 充電器入力AC100~200V 充電時間(時間)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります