絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(4)
  • 山本製作所(37)
  • エスコ(15)
  • RS PRO(15)
  • セメダイン(14)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • メーコー(13)
  • TSオリジナル(高翔産業)(11)
  • 武蔵エンジニアリング(10)
  • COX(コックス)(8)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(8)
  • TRUSCO(7)
  • 尾崎亀商店(7)
  • 井上工具(6)
  • FINIXA(6)
  • ヤヨイ化学(5)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • ハンディ・クラウン(4)
  • シャープ化学(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容量(mL)から絞り込む
18V充電式コーキングガン マキタ18V充電式コーキングガンマキタ
19,980税込21,978
1台
予約販売
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!作業性を高める、2種類の速度調整機能!使いやすい角度へ調整、360°回転可能!後ダレ防止機構付警告ランプ付高輝度LED付
バッテリー電圧(V)18穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)ストローク(mm)ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350押出速度(mm/秒)0~28押出力(N)5000(最大)危険物の類別非危険物
充電式コーキングガン マキタ充電式コーキングガンマキタ
20,980税込23,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。 360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。 後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5付属品ホルダAセット品ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267バッテリースライド式リチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本危険物の類別非危険物押出力(N)最大5000押出速度(mm/秒)0~28

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

コーキングガン/ヘラ