絞り込み
適合容量(mL)
- 300(1)
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(4)
- 山本製作所(35)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- セメダイン(12)
- TSオリジナル(高翔産業)(11)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8)
- TRUSCO(7)
- COX(コックス)(7)
- 尾崎亀商店(7)
- 井上工具(6)
- FINIXA(6)
- エスコ(4)
- WAKI(和気産業)(4)
- ハンディ・クラウン(4)
- シャープ化学(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 好川産業(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- アイネット(3)
- ゼクソン(3)
- ブランドをもっと見る
「適合容量(mL)」から絞り込む
300(1)

18V充電式コーキングガン
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)バッテリー電圧(V)18危険物の類別非危険物押出力(N)5000(最大)押出速度(mm/秒)0~28
充電式コーキングガン
マキタ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から3日以内出荷硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。 360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。 後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。付属品ホルダAセット品ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本危険物の類別非危険物押出力(N)最大5000押出速度(mm/秒)0~28





















![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)