コーキングガン/ヘラ :「ソーセージ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセイジ用アタッチメント×各1個、樹脂ケース。後ダレ防止機構付。カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能。5段階押出調整可能。替バッテリーはEA813SX-31です。
仕様本体 質量(kg)1.8(バッテリー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×141×254 速度無不可時:8(mm/秒) バッテリー3.6V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)約70 危険物の類別非危険物 適用可能カートリッジ外径50以下、内径42以上(容量400以下) 押出力(kN[kgf])2.94
1組(1セット)
34,800 税込38,280
翌日出荷

何度もレバーを引く手間と疲れを軽減。シリーング剤が硬くても、作業量が多くても、電動なら押し出しがラク。 狭い場所での扱いにくさを軽減。カートリッジ押し出し棒の引き代が短い2段ラック式なので、取り回しがラク。 5段階押出力調整可能 後ダレ防止機構付 シーリング材残量表示付 カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能
仕様●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●電流:1.5A●充電時間:約30分(フル充電)●押出力:2.45kN●使用可能カートリッジ:外径Φ50mm以下、内径42mm以上、容量400ml以下のシーリング材●サイズ:501×142×259(H)mm●重量:2.15kg(バッテリー含む)●付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセージ用アタッチメント アズワン品番65-2221-39 危険物の類別非危険物
1台
57,300 税込63,030
翌日出荷

『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります