「適合容量(mL)」から絞り込む
330(3)
吐出条件のセットアップ機能を搭載しています。従来比1/2以下の軽量設計です。卓越のディスペンス性能です。
用途接着、ポッティング、コーティング、シーリング、充填、点付塗布、線引塗布、他。
トラスコ品番465-9813
幅(mm)142
高さ(mm)103
質量(g)790
奥行(mm)139
電源(V)AC100~240
消費電力12W
作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99
危険物の類別非危険物
吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.70
1台
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。
材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂
トラスコ品番465-9791
摘要東レ・ダウコーニング、スリーボンド用
質量(g)415
ねじ規格W9/16
危険物の類別非危険物
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。
材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂
適合容量(mL)330
質量(g)500
危険物の類別非危険物
優れた液切れ性と定量吐出を実現します。軽量で自動機搭載にも最適です。
材質ステンレス、フッ素樹脂、ポリアセタール(NCV-17-1P-1Nのみ)、真鍮(PCV-12-2Pのみ)
仕様最大応答回数(回/min):680
トラスコ品番117-0014
質量(g)222
圧力最大液体圧送圧力:0.5MPa
使用エアー圧力(MPa)0.35~0.5
駆動方式エアオペレート式
危険物の類別非危険物
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
圧力安定性を向上し、塗布量のバラツキを解消します。デジタル制御により、優れた操作性と再現性を実現します。コントローラによる塗布条件の集中管理が可能です。外部インターフェース強化により塗布動作の監視が可能で、装置搭載に威力を発揮します。CEマーク適合。
仕様吐出時間調整範囲(sec):0.01~99.99
トラスコ品番117-0009
幅(mm)280
質量(kg)4.3
高さ(mm)122
奥行(mm)247
消費電力(W)12
電源AC100~240V (50/60Hz)
危険物の類別非危険物
吐出圧力設定範囲(MPa)液送用:0.005~0.700バルブ開閉用:0.200~0.700
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。
材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂
トラスコ品番465-9783
摘要信越化学、モメンティブ用
質量(g)415
ねじ規格Tr14×2対応
危険物の類別非危険物
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。
材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂
トラスコ品番465-9767
摘要信越化学、モメンティブ用
質量(g)363
ねじ規格Tr14×2対応
危険物の類別非危険物
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用(低粘度用2000cps以下)標準タイプです。
用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。
仕様高精度・オイル・インク用(低粘度用2000cps以下)大流量タイプ、ST-01~03シリコンチューブ用
トラスコ品番465-9830
幅(mm)188
質量(kg)3.4
高さ(mm)75
奥行(mm)169
電源(V)AC100
消費電力32W
作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99
危険物の類別非危険物
吐出圧力設定範囲(MPa)-
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。
材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂
適合容量(mL)330
トラスコ品番465-9881
摘要東レ・ダウコーニング用
質量(g)500
作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99
危険物の類別非危険物
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。
材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂
適合容量(mL)330
トラスコ品番465-9872
摘要スリーボンド用
質量(g)500
作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99
危険物の類別非危険物
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。