コーキングガン/ヘラ :「1ケース」の検索結果

コーキングガンとは、目地などの隙間やヒビ割れを補修する補修材であるコーキング剤を充填して使うカートリッジガンです。スタンダードな330mL用の鉄製ものが主流。チューブには、ノズルの詰まりを除去する針金が付いていることが特長です。回転式のコーキングガンは、方向転換が必要な時に便利なタイプ。360°ハンドルが回転するものもあり、障害物が近くにあっても支持位置を変えずに作業することができます。軽くて使いやすい樹脂製のコーキングガンも好評です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本デコラックス充電式CDGガン
充電式により多量施工に最適で、コントロールダイヤルにより樹脂の吐出スピードの調整も可能です。また、ケミチューブ(R)GL430とEL360共に使用可能です。片手で操作可能な軽量タイプ(1.7kg)。
仕様バッテリー1個(フル充電)あたりでケミチューブGL430が70本連続施工が可能<27℃でのメーカー試験> 適合PSE(電気用品安全法) セット内容電動ガン本体×1台、CDBバッテリー×2個、CDZ充電器×1個、収納ケース 材質ABS、スチール 質量(kg)1.7(CDBバッテリー無し) 使用温度範囲(℃)0~40 最大吐出圧力5200N バッテリーリチウムイオン式畜電池 バッテリー電圧(V)DC7.4 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)395×225×90 充電器出力DC8.5V 充電器入力AC100~200V 充電時間(時間)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります