コーキングガン/ヘラ :「ソーセージガン」の検索結果
コーキングガンとは、目地などの隙間やヒビ割れを補修する補修材であるコーキング剤を充填して使うカートリッジガンです。スタンダードな330mL用の鉄製ものが主流。チューブには、ノズルの詰まりを除去する針金が付いていることが特長です。回転式のコーキングガンは、方向転換が必要な時に便利なタイプ。360°ハンドルが回転するものもあり、障害物が近くにあっても支持位置を変えずに作業することができます。軽くて使いやすい樹脂製のコーキングガンも好評です。
関連キーワード
「適合容量(mL)」から絞り込む
ソーセージパックシーラー専用のエアーガンです。シーラーの切れがよく、吐出量の調節ができます。従来品から、人間工学に基づいたデザインの採用、さらなる軽量化、動作音の低減を実現しました。
危険物の類別非危険物
1丁
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。
タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用
材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック
トラスコ品番858-5904
質量(g)580
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
用途エコパック用コーキングガン
材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂
仕様TTシステム
適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml
全長(mm)450
全高(mm)220
本体質量(g)600
材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック
危険物の類別非危険物
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール
仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ
適合330mL用
トラスコ品番103-7854
質量(kg)0.5
危険物の類別非危険物
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様16mL/1握り
タイプワンタッチ式
付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)295
全長(mm)425
質量(kg)1.1
容量(mL)550
内径(Φmm)51
ハンドル強力型
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)230
全長(mm)315
質量(g)370
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
シーラーの吹き付けが出来るエアー圧式コーキングガンです。
スプレーの吹きつけだけでなく同じガンでビード(直線)の施工も可能です。
材質筒/金属
適合容器310mLカートリッジ、330mLソーセージ、パウチ
付属品インナーノズル5個、アウターノズル5個
質量(kg)1.4
材質(ハンドル部)樹脂
押し出し1.45kPa
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)235
全長(mm)330
質量(g)540
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。
2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。
射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
仕様30mL/1握り
付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)295
全長(mm)420
質量(kg)1.1
容量(mL)550
内径(Φmm)51
ハンドル標準型
シリンダーガンの大容量,外径寸法65mmタイプ。
ハンドル部の耐久性抜群(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで23mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく60MBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)750
仕様23mL/1握り
付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)295
全長(mm)430
質量(kg)1.2
内径(Φmm)60
ハンドル標準型
危険物の類別非危険物
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ロータリー式コーキングガン
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
材質(筒/グリップ)金属/樹脂
仕様TTシステム
適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
トラスコ品番332-6926
全長(mm)370
質量(g)605
全高(mm)220
機能液だれ防止機構
危険物の類別非危険物
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
付属品Oリング、ノズル
エスコ品番EA123VA-7
寸法(mm)【筒】直径50×220
全長(mm)285
質量(kg)約1.4
使用圧力(MPa)0.41~0.62
空気消費量(L/min)169
吸入口サイズRc(PT)1/4”
危険物の類別非危険物
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
1袋(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
HiKOKIコードレスコーキングガンAC18DA用部品
吸込式、ソーセージ形対応
※ペール缶からの作業に!
ツールレスでピストンの交換が可能
適合容量(mL)600
危険物の類別非危険物
対応寸法(mm)カートリッジ:215×Φ51、ソーセージ形:310×Φ51
関連資料(0.79MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。