コーキングガン/ヘラ :「ソーセージ」の検索結果
コーキングガンとは、目地などの隙間やヒビ割れを補修する補修材であるコーキング剤を充填して使うカートリッジガンです。スタンダードな330mL用の鉄製ものが主流。チューブには、ノズルの詰まりを除去する針金が付いていることが特長です。回転式のコーキングガンは、方向転換が必要な時に便利なタイプ。360°ハンドルが回転するものもあり、障害物が近くにあっても支持位置を変えずに作業することができます。軽くて使いやすい樹脂製のコーキングガンも好評です。
関連キーワード
「適合容量(mL)」から絞り込む
310(1)
320(1)
330(2)
400
500(2)
600(2)
760(1)
硬めの材でもラクラク押し出し。
押し出しスピードを5段階調整。
ソーセージ・カートリッジ両対応。
カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。
用途充電コーキングガン
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(分)30
能力コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。
バッテリーリチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)501×259×142
質量(kg)2.15(電池パック装着時)
使用充電器EZ0L11(別売)
付属品ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717)
色グレー
仕様外装・内装両用
機能2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示
押出力(kN[kgf])2.45(250)
トラスコ品番421-6857
適合容量(mL)400
危険物の類別非危険物
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。