絞り込み
直径(Φmm)
  • 25
  • 5(3)
  • 6(8)
  • 8(9)
  • 10(10)
  • 11(1)
  • 11.5(4)
  • 13(11)
  • 15(11)
  • 18(9)
  • 20(11)
  • 21(3)
  • 30(5)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 50(4)
形状
  • 丸形(5)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(4)
ブランド
  • エスコ(1)
  • 酒井化学工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ハイランドMP(1)
  • 野口興産(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
6(8)
8(9)
10(10)
13(11)
15(11)
18(9)
20(11)
25
30(5)
50(4)
ミナフォーム マルマル 酒井化学工業ミナフォーム マルマル酒井化学工業(14件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(100本)
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質ポリエチレン樹脂 100%形状丸形危険物の類別非危険物
弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TRUSCO弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマルTRUSCO(4件のレビュー)
609税込670
1巻
当日出荷
柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。 はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。 無毒性であり、耐薬品性に優れています。 耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材材質高発泡ポリエチレン形状丸形長さ(m)2使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
ポリエチレン丸棒 ハイランドMPポリエチレン丸棒ハイランドMP
169税込186
1本(2m)
4日以内出荷から10日以内出荷
シーリング用バックアップ材
形状丸形危険物の類別非危険物
25mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ25mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)エスコ(1件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-25形状丸形直径(Φmm)25長さ(m)1適合目地幅(mm)18~21直径(Φmm)×長さ(m)25×1危険物の類別非危険物
ポリエチレン 丸棒 半円 野口興産ポリエチレン 丸棒 半円野口興産
119税込131
1本(2m)
4日以内出荷から9日以内出荷
シーリング用バックアップ材
形状丸形危険物の類別非危険物

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

下地材/バックアップ材