絞り込み
直径(Φmm)
  • 30
  • 5(3)
  • 6(8)
  • 8(9)
  • 10(10)
  • 11(1)
  • 11.5(4)
  • 13(11)
  • 15(11)
  • 18(9)
  • 20(11)
  • 21(3)
  • 25(5)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 50(4)
形状
  • 丸形(5)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(4)
ブランド
  • エスコ(1)
  • 酒井化学工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ハイランドMP(1)
  • 野口興産(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
6(8)
8(9)
10(10)
13(11)
15(11)
18(9)
20(11)
25(5)
30
50(4)
ミナフォーム マルマル 酒井化学工業ミナフォーム マルマル酒井化学工業(14件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(2m×80本)
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質ポリエチレン樹脂 100%形状丸形危険物の類別非危険物
弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TRUSCO弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマルTRUSCO(4件のレビュー)
679税込747
1巻
当日出荷
柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。 はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。 無毒性であり、耐薬品性に優れています。 耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材材質高発泡ポリエチレン形状丸形長さ(m)2使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
ポリエチレン丸棒 ハイランドMPポリエチレン丸棒ハイランドMP
239税込263
1本(2m)
4日以内出荷から10日以内出荷
シーリング用バックアップ材
形状丸形危険物の類別非危険物
30mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ30mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)エスコ
3,520税込3,872
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-30形状丸形直径(Φmm)30長さ(m)1適合目地幅(mm)21~25直径(Φmm)×長さ(m)30×1危険物の類別非危険物
ポリエチレン 丸棒 半円 野口興産ポリエチレン 丸棒 半円野口興産
159税込175
1本(2m)
4日以内出荷から9日以内出荷
シーリング用バックアップ材
形状丸形危険物の類別非危険物

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

下地材/バックアップ材